Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ashland Convoyeur Ball Transfer Convoyeur Drop-In Insert Plate avec des centres de 3 » - Cap 75 lb.
Pour convoyeurs existants, la conception de plaque insert encastrée permet l’élimination des rouleaux et de la rotule articulée insert plaques d’être « tombé-in » et boulonné, s’applique aux convoyeurs à rouleaux 1,9"& 1-3/8". Capacité de bille de 75 lb chacune.
Pour convoyeurs existants, la conception de plaque insert encastrée permet l’élimination des rouleaux et de la rotule articulée insert plaques d’être « tombé-in » et boulonné, s’applique aux convoyeurs à rouleaux 1,9"& 1-3/8". Capacité de bille de 75 lb chacune.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Plage de largeur de balle 1 in (2,54 cm)
- Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
- Longueur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Espacement des boulons 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Entre la largeur du cadre 10 in (25,4 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux ; Rouleau Conveyo de 3-1/2 "x 1-3/8"
- Centre de balle 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
- Diamètre du trou de boulon de montage ø 13/32 x 3/4 po
- Jauge 12
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Boulons dans les longerons de bogie
- Assemblage requis Non
- Type Plaque d’insertion drop-in
- Type de cadre 12 canal galvanisé GA.
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier galvanisé
- Style Plaque de balle transfert convoyeur Drop-in
- Section de convoyeur Insert de transfert de boule
- Description Plaque de convoyeur ball transfert Drop-in
- Capacité 400lbs.
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Numéro de référence du fabricant 30096
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31200 - 10" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers
Article nº : B897226
Pas encore évalué
925,00 $
Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - rouleau diamètre de 1-3/8" - 3" essieu centres
Article nº : B897237
Pas encore évalué
709,00 $
Ashland Conveyor 6" Ball Transfer Drop-In Insert Plate 30096 - 10" BF - 3" Ball Centers
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires