Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dolly Carry Case est faite de nylon balistique noir robuste avec du plastique résistant de canalisations, 12" diamètre de 9" de hauteur, membranophones tirette de grandes dents avec deux poignées pour une utilisation facile. Capacité : Peut contenir 2 chaque modèle chariots 3310 2076 ou expérimentaux ou 4 chaque modèle 2127 chariots.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pour une utilisation avec 2127, 3310
- Quantité par paquet 1
- Marque Bond
- Matériau Nylon ballistique
- Numéro de référence du fabricant 3110020
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
398,95 $
Bond® en Nylon balistique Dolly transporter 2128 Etui 2127 & 3310 Dollies - Dolly 4 capacité - noir
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires