Prix : 38,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Spray de sol nu sur le liquide de déglaçage fond neige et la glace plus vite et à des températures plus basses que les sels de rock standards. Formule de chlorure de calcium est écologiquement coffre-fort, biodégradable et soluble dans l’eau. Peut réduire les accumulations de neige par autant que 2 » lorsqu’il est appliqué sur la chaussée avant la chute de neige et peut également être après les chutes de neige à fondre les plaques de glace et de neige. Un gallon peut fournir une couverture qui est équivalente à 50 lb de sel. 2,5 gallons offre jusqu'à 2500 pieds carrés de couverture. La formule calcium Chloride (CaCl2) est la fonte des glaces à action la plus rapide de Bare Ground; il est utilisé par les professionnels du déneigement parce qu'il est sécuritaire sur toutes les surfaces, y compris les pavés de briques. Durée de conservation illimitée donc il n’est jamais perdu - bonnes d’une année à l’autre, juste attiser il avant utilisation. Efficace par temps froid jusqu'à - 20℉, rapide par intérim idéal pour les endroits très passants.
Poids &Dimensions
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Sans danger pour les enfants Oui
- Description Déglaçage liquide
- Capacité 2,5 gal (9,46 l)
- Type Liquide
- Pour une utilisation avec Pulvérisation
- Marque Sol nu
- Mélange chimique Chlorure de calcium
- Package Type Cruche
- Évaluation de la température -29 ° C
- Sûr sur le béton Oui
- Numéro de référence du fabricant BGB-2,5C
- Sécurité sur l’environnement Oui
- Sécuritaire pour Béton, environnement, enfants, animaux de compagnie
- Sans danger pour les animaux de compagnie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bare Ground Bolt Deluxe Liquid Ice Melt System W/ 1 Gallon of Deicer - BGBDS-1C
Article nº : 641019
Pas encore évalué
49,95 $
30,95 $
Épandeur de sel pour hayon de VUS, 4,41 pi³, utilisation résidentielle – TGSUV1B
Article nº : 985155
Pas encore évalué
1 419,00 $
Déicer liquide de chlorure de calcium de boulon de terre nu - 2,5 Gallon Jug BGB-2,5C
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires