Souvent achetés ensemble
Prix : 12 879,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 12 879,00 .
- Achetez 2-3 12 105,00 .
- Acheter 4+ 11 725,00 .
Les clients ont également été consultés
Utilisez n’importe quel endroit où les jambes chevauchantes d’un chariot élévateur typique peuvent interférer avec le travail
Gerbeur porte-à-faux est idéal pour le positionnement des matrices, alimentant matériaux machinerie ou de chargement/déchargement de camions, comme l’absence de jambes de balancier en saillie permet à l’appareil à l’approche de l’aire de travail sans ingérence. Pompe hydraulique alimenté par des piles éprouvée soulève et abaisse la cargaison via une télécommande à main pour assurer la sécurité de l’opérateur. Batterie sans entretien 12V 10 amp chargeur de batterie, voltmètre et indexé l’interrupteur on/off est standard. Chariot élévateur peut fonctionner sur courant tout en rechargeant. Bac décaleur électrique comprend un verrou de sol pour un positionnement fixe et grille de protection du mât pour protéger l’opérateur. 1 an de garantie limitée.
Modèle d’ascenseur et d’entraînement motorisé comprend un moteur d’entraînement à couple élevé qui permet un mouvement avant/arrière sans effort de l’empileur. Poignée ergonomique contrôle à vitesse variable avec la main droite ou gauche et offre un commutateur de bouton de ventre inversion automatique de sécurité. conception de 180° à charnières permettent précis de direction en milieu confiné. Mécanisme à ressort compense automatiquement les sols dénivelés, assurer voiture roues en contact avec le sol. Batteries sans entretien de Twin procure, propulsion et ascenseur.
Note : Gerbeurs exigent les contres poids (vendus séparément) pour obtenir la capacité de levage. Commandez la trousse de poids pour votre charge prévue. La commande sera annulée par le fabricant si vous tentez de commander sans contrepoids. Veuillez vous référer à Fréquemment achetés ensemble pour connaître les options disponibles.
Quai requis pour la livraison.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Hauteur 92 in (233,68 cm)
- Hauteur abaissée 1 in (2,54 cm)
- Hauteur surélevée 76 in (193,04 cm)
- Poids 771 lbs (350,45 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur de fourche 25 in (63,5 cm)
- Longueur 80 in (203,2 cm)
- Centre de chargement 13 in (33,02 cm)
- Largeur totale de la fourche 6 à 25 (réglable) dans
- Largeur de la fourche 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 1000 (with proper Counter Weight-Sold Separately) lbs
Détails du produit
- Tension 12 V
- Assemblage requis Non
- Type Élévateur motorisé & Drive
- Chargeur 10 ampères
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 261039-PD
- Couleur Rouge
- Type de roue Phénolique
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
200 lb poids 261041 obtenir 334 lb Cap. Wesco® 25" L fourche compteur équilibré de chariots élévateurs
Article nº : 985113
Pas encore évalué
655,00 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
109,95 $
Wesco® Battery Power Lift & Drive Counterbalance Stacker 261039-PD 76"H
12879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires