Prix : 215,95 $
✓ Batterie incluse.
✓ Filtre HEPA.
Éliminez les trébuchements sur ce cordon d’alimentation embêtant avec l’aspirateur humide / sec HEPA alimenté par batterie industrielle™ mondiale. Pesant seulement 6,6 livres, cet aspirateur est léger et résiste à une utilisation fréquente, ce qui le rend idéal pour le nettoyage autour des chantiers de construction, des installations de fabrication et des ateliers de réparation automobile. Garantie limitée de 1 ans.
Accessoires inclus:
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
- Longueur du tuyau 4-1/4 pi (1,3 m)
- Longueur 9-3/4
- Diamètre du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Ascenseur à eau 36,2 po (91,95 cm)
Détails du produit
- Type de batterie 20V, 4 Ah
- Tension 120 V
- Capacité 2,6 gal (9,84 l)
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
- Puissance en watts 200 W
- Type de filtre HEPA
- Type de puissance Batterie
- Type Aspirateur humide / sec HEPA alimenté par batterie
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Décibels <75
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant 641809
- Couleur Bleu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
31,95 $
404,95 $
Milwaukee® M18 FUEL™ 2855-22R 1/2 « Clé à chocs compacte avec kit d’anneau de friction
Article nº : B2939915
Pas encore évalué
839,00 $
Stanley 15-809 Metal Mini-Hack™ Scie utilitaire
Article nº : B324967
Pas encore évalué
10,50 $
33,95 $
Stanley 84-113 8-3/4" tour nez Linesman base pince
Article nº : B983599
Pas encore évalué
24,00 $
Stanley STHT20138 Stht20138, solide haute tension scie à métaux 12"
Article nº : B983390
Pas encore évalué
17,50 $
Buse humide de remplacement pour aspirateurs humides / secs HEPA industriels™ mondiaux 641808 & 641809
Article nº : RP6607
Pas encore évalué
10,25 $
Buse sèche de remplacement pour les aspirateurs humides / secs HEPA industriels™ mondiaux 641808 & 641809
Article nº : RP6608
Pas encore évalué
10,25 $
Aspirateur humide / sec HEPA alimenté par batterie industrielle™ mondiale, bouchon de 2,6 gallons.
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange