Prix : 359,95 $
✓ Batterie incluse.
✓ Filtre HEPA.
Éliminez les trébuchements sur ce cordon d’alimentation embêtant avec l’aspirateur humide / sec HEPA alimenté par batterie industrielle™ mondiale avec adaptateur de gonflage d’air. Pesant un peu moins de 12 lb, cet aspirateur est léger et idéal pour une utilisation autour des chantiers de construction, des installations de fabrication et des ateliers de réparation automobile. L’adaptateur de gonflage d’air, max 50 psi, gonfle le pneu et s’arrête automatiquement lorsque la pression est atteinte. Garantie limitée de 1 ans.
Accessoires inclus:
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Longueur du tuyau 6 pi (1,83 m)
- Longueur 17
- Diamètre du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)
- Ascenseur à eau 64,3 po (163,32 cm)
Détails du produit
- Type de batterie 18V, 4 Ah
- Tension 120 V
- Capacité 2 gal (7,57 l)
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
- Puissance en watts 200 W
- Type de filtre HEPA
- Type de puissance Batterie
- Type Aspirateur humide / sec HEPA alimenté par batterie
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Décibels <75
- filtration HEPA
- Numéro de référence du fabricant 641808
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Industrial™ global 5 gallons tête ouverte seau en plastique avec poignée en acier - bleu
Article nº : 988980
Pas encore évalué
16,50 $
31,95 $
403,95 $
33,95 $
Stanley 15-809 Metal Mini-Hack™ Scie utilitaire
Article nº : B324967
Pas encore évalué
10,50 $
Stanley 84-113 8-3/4" tour nez Linesman base pince
Article nº : B983599
Pas encore évalué
24,00 $
Stanley STHT20138 Stht20138, solide haute tension scie à métaux 12"
Article nº : B983390
Pas encore évalué
17,50 $
Milwaukee 3697-22 M18 FUEL™ 1/2 » Marteau d’entraînement/tournevis et 1/4 » Hex Impact Driver 15/16 » Kit combiné de 2 outils
Article nº : B1398912
Pas encore évalué
1 165,00 $
Milwaukee® M18 FUEL™ 2855-22R 1/2 « Clé à chocs compacte avec kit d’anneau de friction
Article nº : B2939915
Pas encore évalué
839,00 $
Buse humide de remplacement pour aspirateurs humides / secs HEPA industriels™ mondiaux 641808 & 641809
Article nº : RP6607
Pas encore évalué
10,25 $
Buse sèche de remplacement pour les aspirateurs humides / secs HEPA industriels™ mondiaux 641808 & 641809
Article nº : RP6608
Pas encore évalué
10,25 $
Tuyau de remplacement 20 » pour™ aspirateur humide / sec HEPA portable mondial 641808
Article nº : RP6609
Pas encore évalué
17,00 $
Global Industrial™ Battery Powered HEPA Wet/Dry Vacuum w / Air Inflate Adapter, 2 Gallon Cap.
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange