Souvent achetés ensemble
Prix : 7 269,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 7 269,00 .
- Achetez 2-3 6 855,00 .
- Acheter 4+ 6 629,00 .
Les clients ont également été consultés
Utilisez n’importe quel endroit où Straddle jambes d’un typique élévateur peuvent interférer avec le travail !
Gerbeur porte-à-faux est idéal pour le positionnement des matrices, alimentant matériaux machinerie ou de chargement/déchargement de camions, comme l’absence de jambes de balancier en saillie permet à l’appareil à l’approche de l’aire de travail sans ingérence. Pompe hydraulique alimenté par des piles éprouvée soulève et abaisse la cargaison via une télécommande à main pour assurer la sécurité de l’opérateur. Batterie sans entretien 12V 10 amp chargeur de batterie, voltmètre et indexé l’interrupteur on/off est standard. Chariot élévateur peut fonctionner sur courant tout en rechargeant. Bac décaleur électrique comprend un verrou de sol pour un positionnement fixe et grille de protection du mât pour protéger l’opérateur. 1 an de garantie limitée.
Note : Gerbeurs exigent les contres poids (vendus séparément) pour obtenir la capacité de levage. Commandez la trousse de poids pour votre charge prévue. La commande sera annulée par le fabricant si vous tentez de commander sans contrepoids. Veuillez vous référer à Fréquemment achetés ensemble pour connaître les options disponibles.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/4 po (66,68 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur abaissée 1 in (2,54 cm)
- Hauteur surélevée 56 in (142,24 cm)
- Poids 522 lbs (237,27 kg)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Rayon 80 in (203,2 cm)
- Longueur 59-1/2 po (151,13 cm)
- Largeur totale de la fourche 6 à 25 (réglable) dans
- Largeur de la fourche 3 in (7,62 cm)
- Longueur de fourche 25 in (63,5 cm)
- Centre de chargement 13 in (33,02 cm)
- Capacité de poids 1000 (with proper Counter Weight-Sold Separately) lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Chargeur 10 ampères
- Type Élévateur motorisé
- Matériau Acier
- Type de roue Phénolique
- Tension 12 V
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 261037
- Couleur Rouge
-
Wesco Batterie Powered Lift Counter Balanced Stacker T97985098
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette unité fonctionnera-t-elle dans une allée de 5 pieds de large? La hauteur de l'étagère ne dépasserait pas 6 pieds de haut.
Question posée par : Randy, 15, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 16, 2020
Bonjour Randy, malheureusement, cette unité n'est pas adapté pour tourner dans ces dimensions. Je vous remercie pour votre question.
-
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
109,95 $
109,95 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Wesco® batterie élévateur motorisé compteur équilibré Stacker 261037 56" H 25 » fourches
7269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires