Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Enregistrer 20 % ! -Chaque Combo Kit comprend (2) phares LED et lumière de stroboscope LED (1) !
Promouvoir le travailleur & sécurité des piétons !
Lorsque l’Assemblée Sécurité AVERTISSEMENT projecteur à LED est montée sur un chariot élévateur, elle projette faisceau spot bleu lumineux sur la surface du sol. Étant donné que plusieurs feux peut être montés sur un chariot élévateur unique, les taches de lumière d’avertissement peuvent être vu derrière ou devant le chariot élévateur. Le spot lumineux lumineux sur le sol est bien visible pour les piétons, les machines et les véhicules dans la région, quel que soit le bruit ambiant, les alertant de la présence à proximité du chariot élévateur. Audio traditionnel sauvegarde des alarmes peut se mélanger dans un bruit ambiant dans le bâtiment et piétons peuvent devenir immunisé contre l’alerte sonore.
Twin 5 watt à l’état solide, résistant aux chocs, lumières Cree LED (Light Emitting Diode) rendement 600 lumens sont enfermés dans un IP68 évalué un logement avec une lentille de polycarbonate PMMA résistant aux UV. La lampe de sécurité utilise la puissance électrique de véhicule à utiliser et peut être installé sur l’avant et/ou à l’arrière d’un véhicule de chariot élévateur, balayeuse, AGV ou industriels (configuré pour Volt 10 80 plage d’entrée de Volt DC, avec protection de tension inverse). La durée de l’heure 50 000 LED sont montés dans un boîtier pour la longue vie d’aluminium moulé robuste. Température de l’environnement de travail est - 49 185 ° F. Universal inox pivotant support permet pour une installation facile. Garantie limitée de 1 ans.
Remarque : Configurés pour l’entrée de C.C de Volt de 10 48 :
0,55 ampères @ 12V DC
0,28 ampères @ 24V DC
0,18 ampères @ 36V DC
0,14 ampères @ 48V DC
La lumière de stroboscope LED chariot élévateur est construit avec un époxyde encapsulé, renforcés de fibre de base en nylon avec une garniture en caoutchouc et une lentille de polycarbonate ambre. Caractéristiques de conception de haut-profil 3 LED et tube flash. 12-110 volts c.c. Est conforme aux normes CE et SAE J1318. 1 an de garantie limitée.
Détails du produit
- Méthode de montage Support de montage universel (voyant d’avertissement) et permanent (stroboscope)
- Tension 10 - 48 V (Avertissement) & 12 - 110 V (Stroboscope)
- Taux de flash 50 @ 8 Impulsions par Flash (Stroboscope)
- Assemblage requis Non
- Type Voyant d’avertissement pour chariot élévateur
- Position sur chariot élévateur Avant et arrière (avertissement); Toit (Strobe)
- Nombre de LED 2 (avertissement) ; 3 (strobe)
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet Voyants LED 2 & 1 LED Strobe Lights
- Matériau Aluminium (avertissement) & Nylon (Strobe)
- Numéro de référence du fabricant 988938
- Lumens 600 (avertissement)
- Couleur Bleu/jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP68 (avertissement) & CE (Strobe)
-
Lumière de chariot élévateur d’ambre
-
Pleins feux bleus de LED
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dan
Date de : Juillet 25, 2020
-
Reviewer : DON
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Produit impressionnant... utilisation sur tous nos chariots élévateurs
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
cela fonctionnera sur un chariot élévateur à fourche électrique volt 36 ?
Question posée par : BRENDA, 25, 2017 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Brenda, oui cela soutiendra un chariot élévateur électrique de 36 volt. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
109,95 $
Global Industrial (2) Forklift LED Pedestrian Warning Light + (1) LED Amber Strobe Light Combo
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires