Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lind Equipment LE360LED Beacon 360° Portable LED lumineuse - 120W, tête d’éclairage

Lind Equipment LE360LED Beacon 360° Portable LED lumineuse - 120W, tête d’éclairage

Article nº : WBB1615816

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 619,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Lind Equipment LE965LEDC-MAG piles portables lourds LED Flood Light - 30W, Mount Magnet

Lind Equipment LE965LEDC-MAG piles portables lourds LED Flood Light - 30W, Mount Magnet

Lind Equipment LE360LEDC à piles Beacon 360, 45W, 4500K, 6000L, w/support

Lind Equipment LE360LEDC à piles Beacon 360, 45W, 4500K, 6000L, w/support

La balise est un espace incroyablement lumineux LED lumineux qui éclaire en 360° et vers le haut, éclairage des salles entières et domaines d’activité en plein air toute. Ses 120W de rendement élevé LED power est suffisamment lumineux pour permettre à l’équipage de travailler n’importe où dans la zone avec seulement une fraction de la consommation d’énergie des solutions d’éclairage de zone traditionnelle. Si vous êtes sur un site distant, il peut même signifier que vous pouvez descendre d’une taille de générateur, ou laisser tomber un générateur complètement. Idéal pour construction, militaires, premiers intervenants et arrêts, la balise est durable, robuste, facilement transportable et alimentera l’éclairage dont vous avez besoin instantanément, chaque fois. Les baies 50 000 heure évalué de la LED allument immédiatement sur la touche de l’interrupteur et seront allume instantanément à la restauration de réinitialisation ou la puissance. Sans plus attendre quinze minutes pour me remettre au travail après une panne de courant ; C’est le moment où personne n’a à revendre. La balise est incroyablement polyvalente, avec une grande variété d’options de montage (voir références supplémentaires) afin que vous pouvez placer la lumière hors de contact visuel direct. Livré en standard avec un boulon à oeil pour facile envers suspendus au plafond. À l’intérieur. À l’extérieur. Chaque fois que vous avez besoin d’une zone dure, brillante lumineuse, la balise est là pour vous. Sans ampoules. Aucune chaleur. Démarrage instantané. Lumineux lumière partout, chaque fois.

Caractéristiques :

  • Équivalent puissance lumineuse d’un halogénure en métal 400W mais avec 70 % moins de consommation d’énergie
  • Faible poids (10lbs), facilement transportée
  • Construction robuste, pas de pièces mobiles
  • Aucune ampoules à briser ou à remplacer
  • Note : pour usage intérieur et extérieur, même dans des endroits humides
  • cETLus approuvé
  • IP64 nominale (résistant aux intempéries)

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Diamètre 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Durée de vie moyenne 50000 hr
  • Emplacement de montage Joug
  • Puissance en watts 120 W
  • Type Lampe de travail LED portable
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Lind Equipment
  • Matériau Aluminium/Polycarbonate
  • Lumens 13000
  • Numéro de référence du fabricant LE360LED
  • Température de couleur 4500 K
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Évaluation environnementale IP64
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
Lind Equipment LE360LED Beacon 360° Portable LED lumineuse - 120W, tête d’éclairage

Lind Equipment LE360LED Beacon 360° Portable LED lumineuse - 120W, tête d’éclairage

Article nº : WBB1615816