Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
OZ levage Beam Clamp, 2 tonnes de capacité, Fits faisceau bride gamme 2,95"-9,05 »
BEAM CLAMP - OZ attaches sont tous en acier et de permettre le réglage super rapide pour la plupart I, S et W poutres. Cette pince possède une peinture Durable d’émail cuit au four, balise en acier inoxydable diamètre intérieur et un certificat de test individuel et le numéro de série.
CARACTÉRISTIQUES et avantages
BEAM CLAMP - OZ attaches sont tous en acier et de permettre le réglage super rapide pour la plupart I, S et W poutres. Cette pince possède une peinture Durable d’émail cuit au four, balise en acier inoxydable diamètre intérieur et un certificat de test individuel et le numéro de série.
CARACTÉRISTIQUES et avantages
- Construction entièrement en acier robuste
- Réglage Super rapide pour la plupart poutres en I
- Protection de la peinture émail cuit durable
- Étiquette d’identification en acier inoxydable
- Certificat de test individuel & numéro de série
Poids &Dimensions
- Dimension C 2,91 po (7,39 cm)
- Salle de tête 3-9/16 à 5-7/8 in
- Épaisseur de bride 0,9 po (2,29 cm)
- Dimension D 0,9 po (2,29 cm)
- Largeur de bride 3 à 9 pouces
- Largeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Dimension H 0,87 po (2,21 cm)
- Longueur 14-15/16 po (37,94 cm)
- Dimension A 2,95 - 9,05 in
- Hauteur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Dimension G 1,02 po (2,59 cm)
- Dimension E 9,13 po (23,19 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Dimension F 3,54 - 5,9 in
- Dimension B 14,96 po (38 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Pince de faisceau de l’économie
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- UPC 760921784648
- Marque Produits de levage OZ
- Numéro de référence du fabricant OZ2BC
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
92,95 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
2 309,00 $
Attache de poutre OZ Lifting OZ2BC, capacité de 2 tonne(s), convient aux brides de poutre de 2,95 po à 9,05 po
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires