Prix : 1 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4-sièges
Nombre de places de faisceau est idéal pour les salles d’attente, halls, salles de conférence, auditoriums et espaces communs. Armature est faite de 15 en acier avec une finition de manteau de poudre noire. Assise et dossier sont en polypropylène de fort impact pour la corrosion et aux chocs. Profilée pour le confort. Sièges et renforcé avec injection aluminium alliage montants postérieurs. Autostables jambes incluent patins réglables. 22 H "D x 31 » globale des mesures.
Nombre de places de faisceau est idéal pour les salles d’attente, halls, salles de conférence, auditoriums et espaces communs. Armature est faite de 15 en acier avec une finition de manteau de poudre noire. Assise et dossier sont en polypropylène de fort impact pour la corrosion et aux chocs. Profilée pour le confort. Sièges et renforcé avec injection aluminium alliage montants postérieurs. Autostables jambes incluent patins réglables. 22 H "D x 31 » globale des mesures.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur 95 in (241,3 cm)
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Base T-jambes
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Plastique
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Gris
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque KFI sièges
- Quantité par paquet 1
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant 4-siège poutre-P06 Cool Grey
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
-
Sièges de faisceau - 4 sièges gris frais
-
KFI - réception & commentaires sièges
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
359,95 $
155,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
KFI sièges - 4 sièges gris Cool de faisceau
1569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires