Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Banc roue vitrifié 10 "x 1, 1" x 1-4/60" grain carbure de silicium - Abrasifs Unies - Sait 28140

Banc roue céramique 10 "x 1" x 1-1/4" 60 grain carbure de silicium - abrasifs Unis - Sait 28140

Article nº : WBB0007096

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 60
  • 80

60

Prix : 125,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Banc roue vitrifié 6 "x 1/2" x 1 "80 grain oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 28005

Banc roue vitrifié 6 "x 1/2" x 1" 80 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 28005

Déporté roue T27 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22630 - Qté par paquet : 10

T27 sur les roue à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Zirconium Grit - Unis abrasifs - Sait 22630, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72317 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72317, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72314 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72314, qté par paquet : 10

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 23327 - Qté par paquet : 50

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - abrasifs Unis - Sait 23327, qté par paquet : 50

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium - Qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Banc roue vitrifié 10 "x 1, 1" x 1-4/60" grain carbure de silicium - Abrasifs Unies - Sait 28140

Roue de banc vitrifiés, grains de carbure de silicium vert. Extrêmement forte de grain pour la découpe de plus rapidement, sans bavures. Utilisez Outils, fonte en carbure. Vitrifié de liaison pour la longue vie

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 1-1/4 en
  • Diamètre 10 dans
  • Épaisseur 1 dans

Détails du produit

  • Type de collage Grès vitrifié
  • Compatibilité de l’outil Touret d’affûtage
  • Matériau abrasif Carbure de silicium
  • Pour une utilisation avec Métal
  • Grade Médium
  • UPC 699053281407
  • Grit 60
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série Banc roue
  • T/mn maximum 2 674 tr/min
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Banc roue vitrifié 10 "x 1, 1" x 1-4/60" grain carbure de silicium - Abrasifs Unies - Sait 28140

Banc roue céramique 10 "x 1" x 1-1/4" 60 grain carbure de silicium - abrasifs Unis - Sait 28140

Article nº : WBB0007096

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant