Prix : 1 959,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 959,00 .
- Achetez 6-10 1 859,00 .
- Acheter 11+ 1 799,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoires de rangement de bac - 38" large
Assemblé
Style A - tous les emplacements à l’intérieur et portes
Ces armoires de rangement de prêt-à-assembler ont une construction de fort calibre 16 en acier pour le stockage sûr, exempt de poussière. Armoires ont des pieds de nivellement, résister 250° F et ont un pelage gris poudre fini. Renforcé 4" style box profond portes balancer un plein 270° sur charnières robustes et ferment avec les poignées et un moraillon à cadenas résistant aux coupures de verrouillage. Coffrets montés ne sont pas remboursables.
Premium, des bacs en polypropylène incassable avec ouvertures de trémie facilement attachent et détachent des EISN persiennes. Produit présenté est représentatif. S’il vous plaît voir le tableau ci-dessous pour plus de détails de ce modèle.
Aussi disponible : autres Emplacements Premium.
Référence de taille bin
Assemblé
Style A - tous les emplacements à l’intérieur et portes
Ces armoires de rangement de prêt-à-assembler ont une construction de fort calibre 16 en acier pour le stockage sûr, exempt de poussière. Armoires ont des pieds de nivellement, résister 250° F et ont un pelage gris poudre fini. Renforcé 4" style box profond portes balancer un plein 270° sur charnières robustes et ferment avec les poignées et un moraillon à cadenas résistant aux coupures de verrouillage. Coffrets montés ne sont pas remboursables.
Premium, des bacs en polypropylène incassable avec ouvertures de trémie facilement attachent et détachent des EISN persiennes. Produit présenté est représentatif. S’il vous plaît voir le tableau ci-dessous pour plus de détails de ce modèle.
Aussi disponible : autres Emplacements Premium.
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 5-3/8 | 3 |
B | 4-1/8 | 7-3/8 | 3 |
C | 5-1/2 | 10-7/8 | 5 |
D | 8-1/4 | 10-3/4 | 7 |
E | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
F | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 10-7/8 | 5 |
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 417 lbs (189,55 kg)
- Jauge 16
Détails du produit
- Panneaux persiennes Portes, intérieur
- Nombre d’étagères réglables 0
- Style d’armoire A
- Nombre de bacs 101-150
- Type de construction Assemblé
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Type de base Pieds de nivellement
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 48(A), 48(B), 24(C), 16(E)
- Nombre de bacs 136
- Nombre d’étagères fixes 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Porte solide gousset
- Famille de couleurs Bin Rouge
- Numéro de référence du fabricant 603401RD
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Cabinet de stockage avec étagères intérieures, gris, 38"W x 24"D x 72"H
Article nº : 662142
Pas encore évalué
1 635,00 $
Armoire de rangement industriel mondial avec 136 bacs rouges, assemblés, 417 lb. Poids, 38 » L x 24 » P x 72"H
1959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires