Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Le BITK est une porte d’accès isolation anti-incendie généraliste avec les listes UL et Warnock-Hersey pour les applications de plafond et de mur. Conçu avec isolant en fibre de laine minérale pour aider à réduire le transfert de chaleur dans le cas d’un feu et un 1" exposés aile avant pour l’installation dans la plupart des substrats. Le verrouillage standard est le bouton de verrouillage à clé/moleté.
Poids &Dimensions
- Hauteur totale du cadre 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Ouverture mur/plafond 12x12 po
- Largeur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Largeur totale du cadre 14 in (35,56 cm)
- Poids 10,2 lbs (4,64 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Description Trappe d’accès isolée de résistant au feu
- Nombre de portes 1
- Type Résistant au feu
- Marque Babcock-Davis Babcock-Davis
- Matériau Acier
- Type de loquet Moleté bouton / clef pêne demi-tour
- Numéro de référence du fabricant BITK1212
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Babcock Davis BITK1212 12 "x 12", porte d’accès, exposé flasque, bouton moleté
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires