Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-8 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-8 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Article nº : WBB35646

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

199,95 $ ch.

Prix: 399,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-10 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-10 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 8 po, qté par paquet : 2

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 8 po, qté par paquet : 2

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-3 pouces de diamètre, qté par paquet : 6

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-3 pouces de diamètre, qté par paquet : 6

Conduit CVC flexible S-Ld Thermaflex, diamètre de 12 po, qté par paquet : 2

Conduit CVC flexible S-Ld Thermaflex, diamètre de 12 po, qté par paquet : 2

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 7 po, qté par paquet : 2

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 7 po, qté par paquet : 2

Conduit CVC flexible S-Ld Thermaflex, diamètre de 6 po, qté par paquet : 4

Conduit CVC flexible S-Ld Thermaflex, diamètre de 6 po, qté par paquet : 4

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 16 po

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 16 po

G-Km Thermaflex Flexible pour conduits Hvac - 10 pouces diamètre R4,2

G-Km Thermaflex Flexible pour conduits Hvac - 10 pouces diamètre R4,2

Thermaflex S-LP-10, conduits flex non isolées sont idéales pour basse et moyenne pression chauffage et de refroidissement où les conduits isolés ne sont pas nécessaires.

Ces conduits HVAC disposent d’un tissu solide tissé en fibre de verre avec un revêtement ignifuge qui est lié à une bobine de fil d’acier résistant à la corrosion pour l’étanchéisation à l’air sûr. Spirale conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 2-14 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Vitesse maximale 5000 ft/min
  • Vitesse 5000 ft/min
  • Diamètre 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 25 pi (7,62 m)

Détails du produit

  • Type Non isolé
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Thermaflex
  • Température maximale 250 ° F
  • Numéro de référence du fabricant 0521 0800 0001-10
  • Couleur Gris
  • Température mine 0 ° F
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Morgen

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Le revêtement est assez dur pour tenir jusqu’à l’abrasion raisonnable-traînant sur le béton rugueux par exemple-et résiste aux crevaisons. Il s’effondre à moins de 18 "de longueur, et est compressible à une forme ovale si elle doit s’adapter à travers une ouverture serrée. Fonctionne très bien avec Nashua HVAC tape.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-8 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-8 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Article nº : WBB35646

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant