119,95 $ ch.
Prix: 479,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Thermaflex S-LD, conduits flex non isolées sont une alternative économique où les conduits isolés ne sont pas nécessaires.
Conduits en spirale sont idéales pour faible, moyen de chauffage et de refroidissement. Ces conduits HVAC disposent d’une veste de stratifié de film métallique renforcé qui est liée à une bobine de fil d’acier résistant à la corrosion pour l’étanchéisation à l’air sûr. Spirale conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 3-14 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Conduits en spirale sont idéales pour faible, moyen de chauffage et de refroidissement. Ces conduits HVAC disposent d’une veste de stratifié de film métallique renforcé qui est liée à une bobine de fil d’acier résistant à la corrosion pour l’étanchéisation à l’air sûr. Spirale conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 3-14 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Vitesse maximale 5000 ft/min
- Vitesse 5000 ft/min
- Diamètre 6 in (15,24 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Type Non isolé
- Quantité par paquet 4
- Marque Thermaflex
- Température maximale 250 ° F
- Numéro de référence du fabricant 0541-0600-0001-10
- Couleur Argent
- Température mine 0 ° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Conduit CVC flexible S-Ld Thermaflex, diamètre de 6 po, qté par paquet : 4
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit