Prix : 1 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Économie d’énergie de Chalfant DOCK SEAL
Réduire les coûts de l’énergie tout en protégeant les travailleurs et de marchandises d’éléments extérieurs. Camion ou remorque recule contre le joint comprimant les coussinets formant une étanchéité efficace de chaud ou froid, en plus de vent, pluie, neige, poussières et fumées. Mousse de polyuréthane 12" W x 10" D pads sont recouverts de vinyle résistant à l’abrasion, résistant à la flamme oz 40 pour utilisation lourde, fréquente. Usine monté sur 2" épais mur de bois séché au four les bases de montage encastrées dans le joint. Tous les matériels d’installation sont inclus. Caractéristiques 4" sécurité jaune rayures pour une meilleure visibilité. Conçu pour niveau approche avec visage affleurant dock. Sceaux devrait projeter 4"- 6" passé pare-chocs. Pare-chocs vendu séparément.
Pour commander le joint de Dock Correct, veuillez avoir les renseignements suivants :
1. Taille de la porte W' x H'
2. Projection de pare-chocs de quai »
3. Projection du rebord du quai »
4. Hauteur du quai »
5. Si l’approche n’est pas à niveau, des joints coniques doivent être commandés. % De diminution de l’État ou d’une pente.
Appelez un représentant des ventes internationales pour obtenir de l’aide.
Remarque : Un dessin d’approbation sera soumis avant la fabrication du sceau de quai. Certaines modifications peuvent augmenter le prix de vente du sceau, en fonction de l’ampleur des changements.
Réduire les coûts de l’énergie tout en protégeant les travailleurs et de marchandises d’éléments extérieurs. Camion ou remorque recule contre le joint comprimant les coussinets formant une étanchéité efficace de chaud ou froid, en plus de vent, pluie, neige, poussières et fumées. Mousse de polyuréthane 12" W x 10" D pads sont recouverts de vinyle résistant à l’abrasion, résistant à la flamme oz 40 pour utilisation lourde, fréquente. Usine monté sur 2" épais mur de bois séché au four les bases de montage encastrées dans le joint. Tous les matériels d’installation sont inclus. Caractéristiques 4" sécurité jaune rayures pour une meilleure visibilité. Conçu pour niveau approche avec visage affleurant dock. Sceaux devrait projeter 4"- 6" passé pare-chocs. Pare-chocs vendu séparément.
Pour commander le joint de Dock Correct, veuillez avoir les renseignements suivants :
1. Taille de la porte W' x H'
2. Projection de pare-chocs de quai »
3. Projection du rebord du quai »
4. Hauteur du quai »
5. Si l’approche n’est pas à niveau, des joints coniques doivent être commandés. % De diminution de l’État ou d’une pente.
Appelez un représentant des ventes internationales pour obtenir de l’aide.
Remarque : Un dessin d’approbation sera soumis avant la fabrication du sceau de quai. Certaines modifications peuvent augmenter le prix de vente du sceau, en fonction de l’ampleur des changements.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Type Heavy Duty 40 oz vinyle
- Marque Henry Chalfant
- Assemblage requis Oui
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 130-8X9BLACK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Joint de porte pour le Dock Chalfant noir modèle 130 Heavy Duty 40 onces 8' W x 9' H avec plis d’usure HD
Article nº : 573113P
Pas encore évalué
2 419,00 $
Ventilateur industriel™ global 18 » haute vitesse, support mural et colonne, 115V
Article nº : 293147
Pas encore évalué
831,00 $
Joint noir de porte de quai de chargement Chalfant de modèle 130 robuste 40 onces 8 pi larg. x 9 pi haut.
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires