Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L

Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L

Article nº : WB987970

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 215,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 199,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ rideau d’air de 60"W avec télécommande

Global Industrial™ rideau d’air de 60"W avec télécommande

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Conçu pour bloquer les courants d’air entre les joints de quai et les niveleurs de quai, chaque sac de bloqueur est construit en vinyle robuste pour une durabilité supérieure. Projet-bloqueur sac est rempli de mousse pour la compressibilité et ouvertures d’aération permettent le sac revenir à sa forme originale. Lourde base lestée fournit excellente étanchéitée action. Sac inclut intégrante oeillets pour attacher en place (accessoire non inclus) et de poignées pour faciliter le retrait. Bandes de sécurité jaune offrent haute visibilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 9 in (22,86 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Description Joint de quai & quai niveleur projet Blocker 18" L
  • Assemblage requis Non
  • Marque Vestil
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Vinyle résistant
  • Numéro de référence du fabricant PROJET-18
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Davis

    Date de : Août 28, 2020

    Sceau de quai
    Votre commentaire :
    Très bien
  • Reviewer : MICHELLE

    Date de : Avril 23, 2019

    Bloqueur de projet de quai
    Votre commentaire :
    Ces bloqueurs de projet pratique sont juste pour bloquer les lacunes autour des portes de quai et planeuses pour garder le vent, neige, pluie et bestioles dehors !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

925,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L

Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L

Article nº : WB987970

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L
    Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L
    Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L
    Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L
    Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L
    Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L
    Dock Seal - Dock Leveler Draft Blocker DRAFT-18 18"L
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant