Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

Article nº : WB442917

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 925,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable avec capteur de proximité, 180 « L

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable avec capteur de proximité, 180 « L

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Pliage quai porte garde, protège porte les titres & palettes/chariots élévateurs, 36" L Arm, jaune

Pliage quai porte garde, protège porte les titres & palettes/chariots élévateurs, 36" L Arm, jaune

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Portillon pivotant w / droit à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / droit à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / gauche à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / gauche à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Sangle de sécurité aide à assurer la sécurité des dockers. Idéal pour traverser des quais et des installations qui laissent le quai portes ouvertes. Barrière de quai haute visibilité aide les travailleurs à être au courant des bords de quai de chargement. La sangle est rétractable à tenir à l’écart de la porte d’ouverture quand pas en service. Enduit de poudre jaune boîtier en acier avec bracelet jaune en nylon haute résistance. Courroie rétractable chargée à ressort avec recul doux. 15' Longueur rétractable L. 20' Longueur disponible, appel pour plus de détails

Cet article est spécifiquement pour un moyen de dissuasion visuelle et ne satisfait pas OSHA 1 910,21 Subpart D - Working Walking Surfaces Standard

Poids &Dimensions

  • Longueur rétractée 180 in (457,2 cm)

Détails du produit

  • Type Sangle rétractable
  • Matériau Acier & Nylon
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un très bon produit pour la sécurité de la station d’accueil. Facile à installer et à utiliser.
  • Reviewer : LAURA

    Date de : Avril 23, 2019

    portes de dock rétractable
    Votre commentaire :
    produits semble OK mais veut pas heureux que le produit a pris si longtemps pour obtenir
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Signal de sécurité de quai de chargement

1 419,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

Article nº : WB442917

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant