Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Signal de sécurité de quai de chargement

Signal de sécurité de quai de chargement

Article nº : WB443028

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Signal de sécurité de quai de chargement
  • Sangle de sécurité de porte de quai rétractable avec capteur de proximité, 180 « L

    1 139,00 $

  • Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

    925,00 $

Prix : 1 419,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable avec capteur de proximité, 180 « L

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable avec capteur de proximité, 180 « L

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Barrière de sécurité pliante portable™ industrielle mondiale avec roulettes

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

Sangle de sécurité de porte de quai rétractable, 180 « L

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Portillon pivotant w / droit à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / droit à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / gauche à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / gauche à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Sécurité de quai de chargement demeure un défi majeur pour la plupart des entreprises. Que votre entreprise soit grande ou petite, de fabrication ou de distribution, accidents sont réels et peuvent être mortelles. Signal de sécurité utilise le protocole universel de signal - utilisant rouge et vert s’allume. C’est un simple, pourtant un moyen efficace pour garantir une sécurité à votre chargement quai porte.

Gagner du temps & argent
Signal de sécurité automatise votre quai de chargement en fournissant un signal de communication clair et distinct à votre chargement des dockers et de chauffeurs de camion. Il élimine le besoin de systèmes de communication manuelle qui sont souvent peu fiables. Signal de sécurité offre amicroprocessor - panneau de base, oeil photo convergente et LED lumière signaux afin d’assurer la fiabilité et la productivité avec aucun entretien. Verrouillage optionnel pour votre dock lumière, ventilateur et niveleur, Signal de sécurité automatise votre chargement quai zone afin d’améliorer la productivité et de réduire la consommation d’énergie.

La sécurité est une préoccupation majeure
Signal de sécurité va au-delà de paquets de communication ordinaire en utilisant des lumières de 180° LED à l’intérieur panneau de contrôle pour s’assurer que les dockers sont conscients d’une situation dangereuse sur le quai. La boite à lumière extérieur utilise non seulement les lumières LED de haute intensité, mais chaque circuit est conçu pour gérer deux LED. Par conséquent, si une LED devait échouer, le rendement lumineux est plus que suffisant pour générer un signal clair et distinct. La boîte extérieure a un procédé breveté de lumière que canaux la lumière rouge clignotante signal directement dans le miroir du camion afin que la lumière ne peut être ignorée. Ce procédé breveté de lumière a également réduit l’erreur de communication aux autres conducteurs de camions à proximité quais de chargement et protège le signal lumineux contre le brouillage causé par les rayons directs du soleil. Signal de sécurité utilise un œil photo convergente monté au-dessus de la porte au lieu des interrupteurs de moustaches qui sont vieille technologie et peu fiable.

Économise de l’énergie... Passez au vert
Interverrouillages de sécurité Signal sont non seulement une grande sécurité pour le docker, mais aussi prendre soin d’éteignant marche/arrêt - vous permet d’économiser la consommation d’énergie coûteuse. Le verrouillage est engagé par l’oeil de la photo. Quand la porte s’ouvre/se ferme et la photo est engagé/débrayé, le verrouillage met automatiquement la lumière et le ventilateur marche/arrêt. Selon le modèle, il peut y avoir deux points de vente en bas de l’intérieur unité de commande pour brancher un ventilateur et la lumière. Le niveleur peut également être verrouillé avec le Signal de sécurité afin qu’il ne peut être réactivé à après que la porte a été ouverte. Avec LED utilisées dans les zones à l’extérieur et un intérieur, sécurité Signal n’est pas seulement énergétique efficace, il est également entretien amical.

Caractéristiques :
  • 120 volts, 0,5A, 60Hz
  • 115V/single phase / 60HZ
  • International : 220V/single phase / 50HZ
  • Contrôlé par microprocesseur
  • Longue durée de vie LED s’allume en dehors de la boîte à lumière et à l’intérieur du panneau de configuration
  • visibilité de 180° à l’intérieur du panneau de configuration
  • Convergente photo yeux active système
  • Verrouillage optionnel pour lumière de dock, dock fan & niveleur

Détails du produit

  • Type Feu de circulation LED
  • Description W/rouge de sécurité Signal et la LED verte s’allume
  • Numéro de référence du fabricant SS0553
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Signal de sécurité de quai de chargement

Signal de sécurité de quai de chargement

Article nº : WB443028

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Signal de sécurité de quai de chargement
    Signal de sécurité de quai de chargement
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant