Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® 18"H Hardboard Stool, Pack de 2
La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Rivés à la poêle sont fermes, autour des sièges de Masonite qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Les anneaux de repose-pieds sont solidement collés à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 30. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Dossier - 695734 Pieds réglables en hauteur - B2056184
La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Rivés à la poêle sont fermes, autour des sièges de Masonite qui ne seront pas se déformer, puce ou crack car elles fournissent des années d’utilisation fiable. Les anneaux de repose-pieds sont solidement collés à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 30. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 18 - 18 pouces
- Hauteur maximale du siège 18 in (45,72 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Base 4 jambes
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Naturel
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 2
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Panneau de fibres
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B957803
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications MAS/ANDI BIFMA
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
58,95 $
53,95 $
Interion® 18" Steel Work Stool with Hardboard Seat - Backless - Black - Pack of 2
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires