Souvent achetés ensemble
Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Poignée de poussée pratique et trous de câblage
✓ Comprend une multiprise à 4 prises avec cordon de 15'
Transportez et stockez en toute sécurité des appareils électroniques, des fournitures audiovisuelles et d’autres équipements précieux avec le Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart. Ce chariot multimédia a des étagères robustes qui s’ajustent par incréments de 4 « avec une lèvre de 1/2 » qui aide à retenir facilement la cargaison. L’espace d’étagère maximum entre l’étagère du milieu et l’étagère supérieure est de 16 »; La distance entre la jambe sur la section supérieure est de 14,9 » et 14,6 » sur la section inférieure. Son étagère supérieure est doublée d’un tapis en vinyle antidérapant afin que les articles restent en place tandis que les roulettes en caoutchouc à roulement à billes l’aident à rouler en douceur sur la plupart des surfaces. Garantie limitée de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 - 42 pouces
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Description Audio Visual & Instrument Cart
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type Panier AV standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Puissance 4 Bande de puissance de sortie
- Numéro de référence du fabricant 113116
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Noir
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Matériau de cadre Acier
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ELAINE
Date de : Mars 08, 2023
-
Reviewer : Boris
Date de : Janvier 15, 2022
Votre commentaire :
C’est comme prévu. Un certain nombre d’énoncés dans les instructions de montage ne sont pas clairs. -
Reviewer : DALE
Date de : Janvier 24, 2021
Votre commentaire :
Robuste, facilement assemblé. -
Reviewer : Robert
Date de : Décembre 11, 2020
Votre commentaire :
Joli chariot robuste. Il faut un certain temps pour mettre ensemble. -
Reviewer : GREGG
Date de : Septembre 04, 2020
Votre commentaire :
Je suis impressionné! L’achat a été facile, l’expédition rapide, l’emballage clairement conçu pour résister à la plupart des abus d’expédition. Les coins en plastique dur ont renforcé les étagères métalliques et les couches protectrices ont empêché tous les morceaux de se gratter. J’ai été agréablement surpris par l’épaisseur du métal utilisé pour construire le chariot, les pièces sont robustes et semblait construit avec fierté, je n’aurai pas de soucis à garder l’équipement précieux sur elle. Mon seul problème est avec les instructions. Les pattes carrées indiquées dans la figue. 1 et 2 ne correspondent pas à n’importe quelle partie réelle. Fig. 3 montre les mêmes jambes que 1 & 2 et ces photos ne correspondent pas à l’un des deux premiers! Il montre clairement les jambes avec une extrémité arrondie. En outre, les poids de ligne sur le papier sont si minces qu’il est difficile de le voir du tout. Je recommande fortement lâche ajustement toutes les pièces jusqu’à ce que fini que vous aurez probablement à le démonter à quelques reprises. La qualité du chariot est si élevé si élevé qu’il vaut encore 5 étoiles malgré les instructions. Je le recommande fortement ! -
Reviewer : Russell
Date de : Août 21, 2020
Votre commentaire :
J’ai acheté quelques-uns d’entre eux et ils sont formidables! -
Reviewer : Al
Date de : Juillet 17, 2020
Votre commentaire :
Excellent panier et valeur.. -
Reviewer : Stacy
Date de : Mai 06, 2020
Votre commentaire :
Très spacieux, bien fait. -
Reviewer : RANDALL
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Il serait facilement un cinq si elle venait avec des instructions d’assemblage. -
Reviewer : b
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Le chariot est super mais les directions étaient incroyablement PAUVRES.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce point #113116 certifié UL pour les Etats-Unis ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Oui, c’est UL certifié pour les États-Unis. C’est aussi CE (canadien) approuvé aussi bien.
-
Newcastle Systems PowerPack 42 Système d’alimentation portable avec batterie 100AH
Article nº : B1449800
Pas encore évalué
4 499,00 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
47,95 $
Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart, Noir
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires