Prix : 12 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Blickman Model 7922TG (porte en verre) armoires chauffantes à porte unique ou chauffe-couvertures sont 35-1/2 " de hauteur et adaptés pour une utilisation sous un comptoir ou dans des espaces limités. Peut être utilisé pour le chauffage et le stockage des solutions ou comme une couverture plus chaude. Enregistreur de données de température intégré. Réchauffement du Cabinet peut s’asseoir sur une armoire ou sur un stand mobile de Blickman. Clavier facile à utiliser avec contrôle de température interne est idéalement situé au-dessus de porte. Dimensions globales 30"W x 26-5/8"D x 35-1/2"H.
Remarque : Cette unité est disponible avec porte pleine, vérifiez la pièce n ° 14B7922200 (modèle n ° 7922TS).
Remarque : Cette unité est disponible avec porte pleine, vérifiez la pièce n ° 14B7922200 (modèle n ° 7922TS).
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-5/8 po (67,63 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Poids 260 lbs (118,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 9,02 ft³
- Ampérage 7,5 A
- Puissance en watts 750 W
- Nombre de portes 1
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Verre
- kW/h 0,35
- Matériau Acier inoxydable
- BTU/h 1195
- Puissance totale 750 W
- Numéro de référence du fabricant 7922TG
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Blickman 7922TG réchauffement armoire avec porte en verre simple, 9,02 pi.cu.
12009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires