Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ La table de 36 » L est soutenue par des pieds en acier entièrement soudés sur des roulettes de 3 »
✓ La construction solide en acier inoxydable 304 offre une durabilité durable
Utilisez notre table industrielle™ mondiale de 36 po avec étagère pour stocker et transporter une variété d’instruments. Idéal pour les salles d’opération et les zones similaires où des instruments chirurgicaux et d’autres objets délicats sont fréquemment nécessaires. Cette table d’instruments industriels en acier inoxydable est légère, extrêmement durable et fabriquée en acier inoxydable de calibre 18, 304. L’ourlet sanitaire à toit fermé empêche l’accumulation de bactéries et est facile à nettoyer et à stériliser. Les canaux d’armature étanches assurent une rigidité structurelle.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Espacement des étagères 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction Assemblé
- Type Tableau des instruments
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs Aucun
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Global Industrial
- Matériau de base Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant B529957
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
-
Commentaire du client
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Pochettes de stérilisation dukal 5-1/4 » x 10 », 200/Boîte, 15 Boîte/Étui
Article nº : B3122194
Pas encore évalué
439,95 $
Support Mayo chromé™ industriel mondial à poteau unique, plateau 12-5/8 » x 19-1/8 »
Article nº : B529935
Pas encore évalué
209,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 15"H
Article nº : B2222416
Pas encore évalué
72,95 $
Global Industrial™ Mobile Stainless Steel Instrument Table, 36 x 24 », sous étagère
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires