Prix : 10 569,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 10 569,00 .
- Achetez 6-10 10 035,00 .
- Acheter 11+ 9 719,00 .
Les clients ont également été consultés
MATÉRIAUX: Acier inoxydable, série Type 300, nickelé, verre trempé clair 1/4 » (0,64).
JAUGES: Corps, cadres de porte extérieurs et tops inclinés-calibre 18. Épaisseur de porte de plaquettes-20. Jauge de jambes-12.
CONSTRUCTION : L’armoire se compose d’un compartiment de rangement avec une face soudée sans soudure, des bords avant doublés et un plateau incliné. Armoire est montée sur quatre pieds type de décalage sur roulettes, soudés dans le coin inférieur, avec contrepoids fixés sous le bas de l’arrière pour les portes en position ouverte. Deux portes vitrées, de design double coque, monter le faux cadre de l’armoire et la charnière sur chaque trois charnières inox semi-encastrées. Cadre extérieur est une seule pièce, die formé, pour recevoir un panneau de verre avec joint d’étanchéité de caoutchouc qui s’est tenu en place par l’intérieur amovible conservant des bandes. Porte droite est équipé d’une poignée de verrouillage et de trois points de verrouillage, et la porte de la main gauche un bouton factice et un printemps chargé des captures de rouleau en nylon. Intérieur du cabinet se compose de deux étagères en cinq verre, réglables par incréments de 1/2" sur pleine hauteur, fendue-étagère décapage soudée à l’arrière et parois latérales (uniquement pour les modèles Paul) ou un calibre 18, acier inoxydable, pleine hauteur et la largeur panneau perforé, fixée à trois canaux et soudé à l’intérieur arrière mur (Walter modèles uniquement).
SOUDURE: Le soudage est réalisé par la méthode hélicoïcarde. Toutes exposées soudures sol lisse.
FINIR: Les surfaces exposées sont exemptes de marques de fosse, de soudures et d’écailles, et polies jusqu’à une finition satinée.
Roulettes: Type pivotant à roulement à billes de 3 pouces.
OPTIONS: Glissières, étagères en acier inoxydable, portes pleines, brides encastrées pour unités intégrées.
Poids &Dimensions
- Largeur 47-5/8 po (120,97 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 79-1/4 po (201,3 cm)
- Poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 5
- Nombre de tablettes 5
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Type de porte Verre
- Série Paul
- Matériau Acier inoxydable
- Type de base Mobile
- Numéro de référence du fabricant 7971SS-1
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inox Steel Narcotics Cabinet W/Double Door/Double Lock, 12"Wx8"Dx15"H
Article nº : 436952SS
Pas encore évalué
555,00 $
Global Industrial™ Inox Steel Narcotics Cabinet W/Double Door/Double Lock, 16"Wx8"Dx24"H
Article nº : 436951SS
Pas encore évalué
969,00 $
Global Industrial™ Inox Steel Narcotics Cabinet W/Double Door/Double Lock, 18"Wx10"Dx30"H
Article nº : 436953SS
Pas encore évalué
1 139,00 $
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Mobile Stainless Steel Instrument Table, 72 x 24 », sous étagère
Article nº : B529968
Pas encore évalué
2 025,00 $
Blickman 7959SS meuble de rangement médical autoportant à Walter, 35-5/8" W x 16 H « D x 76"
Article nº : B530098
Pas encore évalué
9 085,00 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Blickman 7971SS-1 Instrument de Paul et d’alimentation armoire, étagères inoxydables 5, 47-5/8" W x 16 « D x 79-1/4" H
10569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires