Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »

Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »

Article nº : WB670148

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 545,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 545,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 519,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 509,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bobrick® encastré spécimen ampli Cabinet, Satin

Bobrick® encastré spécimen ampli Cabinet, Satin

ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H

ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H

Global Industrial™ Medical Security Cabinet w/Double Key Locks, 8"W x 2-5/8"D x 12-1/8"H, Beige

Global Industrial™ Medical Security Cabinet w/Double Key Locks, 8"W x 2-5/8"D x 12-1/8"H, Beige

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique standard Global Industrial™, pastique, contient deux rouleaux de 5-1/4 po, gris

TrippNT™ Distributeur acrylique de petits vêtements pour couvertures de filet à cheveux/barbe, 8-1/2"W x 11-5/8"H x 4-1/4"D

TrippNT™ Distributeur acrylique de petits vêtements pour couvertures de filet à cheveux/barbe, 8-1/2"W x 11-5/8"H x 4-1/4"D

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852

Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Omnimed® Station de stockage d’isolement en acier inoxydable, 21"W x 4-1/2"D x 26"H

Omnimed® Station de stockage d’isolement en acier inoxydable, 21"W x 4-1/2"D x 26"H

✓ Idéal pour les établissements médicaux
✓ Le mécanisme de verrouillage empêche les deux portes d’être ouvertes à la fois
✓ Comprend un plateau amovible en acier inoxydable

L’armoire Pass-Thru en acier inoxydable industriel™ global offre un passage pratique pour les échantillons de la zone du patient au laboratoire. Cette armoire pass-thru est construite en acier inoxydable avec des surfaces exposées en finition satinée. Il dispose de portes à fermeture automatique avec charnières à ressort, assurant l’intimité lors du passage d’échantillons médicaux. Mécanisme de verrouillage empêche les deux portes d’être ouvertes en même temps. Comprend un plateau amovible en acier inoxydable. L'ouverture du mur rugueux est 11-5/8"W x 11-1/4"H. S'adapte à l'épaisseur du mur de 3" à 5-1/2". Chaque porte comprend un symbole graphique international pour identifier l'armoire à spécimens. Cadre de montage et quincaillerie incluse.

  • Dimensions hors-tout : 13-1/4" W x 6 H « D x 12-3/4"
  • Ouverture du mur rugueux: 11-5/8"W x 11-1/4"H
  • Ajustable pour l'épaisseur du mur : 3 po à 5-1/2

    Poids &Dimensions

    • Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
    • Profondeur 6 in (15,24 cm)
    • Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)
    • Poids 6,6 lbs (3 kg)
    • Dimensions de l’ouverture murale 11-5/8" W x 11-1/4" H
    • Épaisseur de paroi 3 à 5-1/2 in

    Détails du produit

    • Nombre d’étagères réglables 0
    • Description Encastrés spécimen ampli Cabinet
    • Nombre d’étagères fixes 1
    • Type de construction Non
    • Type de verrou Tirer sur le bouton
    • Type Exemple Dropbox
    • Quantité par paquet 1
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Acier inoxydable
    • Type de base Support mural
    • Numéro de référence du fabricant 670148
    • Couleur Gris
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      3
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : JOHN

      Date de : Août 01, 2021

      A
      Votre commentaire :
      Bonne compagnie
    • Reviewer : SHELLY

      Date de : Octobre 05, 2020

      Un service rapide de prix compétitifs
      Votre commentaire :
      Service rapide! Produit comme prévu.
    • Reviewer : JERRY

      Date de : Avril 20, 2020

      Très bon produit
      Votre commentaire :
      Installation facile. Haute qualité
    • Reviewer : NEAL

      Date de : Avril 03, 2020

      Produit de grande qualité qui est venu rapidement.
      Votre commentaire :
      Produit de grande qualité qui est venu rapidement. Que puis-je dire d’autre sur une armoire en acier.
    • Reviewer : Shani

      Date de : Avril 23, 2019

      grande porte de passage
      Votre commentaire :
      semble bon. Sert le but. Trop tôt pour trouver la faute avec elle, donc 4 étoiles
    • Reviewer : Mohamed

      Date de : Avril 23, 2019

      comme promis et annoncé
      Votre commentaire :
      Je suis heureux avec ce produit, le prix est super trop
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Global Industrial™ 3-1/2 étape Gallon Trash Can - acier inoxydable

    115,95 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »

    Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »

    Article nº : WB670148

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant