Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H

ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H

Article nº : WBB201904

(11)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 489,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 489,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 459,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 445,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bobrick® encastré spécimen ampli Cabinet, Satin

Bobrick® encastré spécimen ampli Cabinet, Satin

Armoire transversable en acier inoxydable Omnimed® avec verrou à clé, 12 po haut. x 11-1/2 po larg. x 6 po prof.

Armoire transversable en acier inoxydable Omnimed® avec verrou à clé, 12 po haut. x 11-1/2 po larg. x 6 po prof.

Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »

Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »

Global Industrial™ Medicine Cabinet with Pull-Out Shelf, 18"W x 8"D x 27"H, Blanc

Global Industrial™ Medicine Cabinet with Pull-Out Shelf, 18"W x 8"D x 27"H, Blanc

ASI® en saillie disposition serviette hygiénique - 0852

Contenant pour jeter les serviettes hygiéniques ASI®, montage en surface – 0852

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Évacuation sanitaire en saillie Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Évacuation sanitaire pour surface Bobrick® ConturaSeries® - B-270

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ - B2888

Dévidoir de papier hygiénique à plusieurs rouleaux et montage en surface Bobrick® ClassicSeries™ – B2888

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible semi-encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible semi-encastré/réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H

ASI® 8154 Recessed Specimen Pass-Through Cabinet fournit un passage pratique de la zone du patient en laboratoire. Les spécimens sont déposés par un côté de l'unité et sont récupérables de l'autre côté lorsque la première porte est retournée en position fermée. Le plateau d'égouttement en acier inoxydable est amovible pour le nettoyage. Le loquet interne empêche l'ouverture simultanée de la porte.

Fabriqué en alliage 18-8 acier inoxydable, type 304, 18 jauge (1,2 mm). Le flange réglable et la garniture fixe sont 1" (25mm) de large formé à partir d'une seule pièce sans acariens, soudure ou coutures ouvertes et ont un 1/4" (6mm) retour carré au mur ou à la cloison. La bride réglable offre une plage d'installation de 1-3/4" à 5-1/2". Les portes sont fixées au bord de l'unité avec une pleine longueur 3/16" (5mm) dia. en acier inoxydable charnière de piano multi-staked et tenue fermée avec un mécanisme de verrouillage tendu de ressort qui empêchera les deux portes de l'ouverture simultanée. Chaque porte est munit d'un décalque international appliqué à l'utilisation. Toutes les surfaces exposées ont une finition en satin #4 et sont protégées lors de l'expédition avec un film en PVC facilement amovible après l'installation. Rough Wall Opening requis est 11-1/2"W x 11"H, et l'unité peut être monté dans des murs allant de 1-3/4" à 5-1/2".

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-1/4 po (33,66 cm)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)
  • Dimensions de l’ouverture murale L 11-1/2" x 11" H
  • Épaisseur de paroi 1-3/4 à 5-1/2 in

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Description Passage de spécimen dans Cabinet
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de verrou Tirer sur le bouton
  • Quantité par paquet 1
  • Marque American Specialties
  • Matériau Acier inoxydable
  • Type de base Support mural
  • Numéro de référence du fabricant 8154
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : George

    Date de : Juin 20, 2023

    Facile à installer
    Votre commentaire :
    Œuvres gteat
  • Reviewer : Cathleen

    Date de : Juin 01, 2023

    Bon travail!
    Votre commentaire :
    Très satisfait de tout ce que j’ai acheté chez Global. Bon travail!
  • Reviewer : Mélodie

    Date de : Avril 23, 2019

    Modèle encastré pass-through Cabinet
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien
  • Reviewer : TOM

    Date de : Avril 23, 2019

    Passer par le biais de specimens armoire
    Votre commentaire :
    Bonne qualité, belle finition, fonctionne comme il se doit.
  • Reviewer : Sandra

    Date de : Avril 23, 2019

    Cabinet décent pour le prix
    Votre commentaire :
    Ce cabinet est assez sympa. Le prix est juste.
  • Reviewer : Scotty

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne affaire
    Votre commentaire :
    Commandé et ici le jour suivant. Installation se passe parfaite. Serait encore une fois faire des affaires.
  • Reviewer : jan

    Date de : Avril 23, 2019

    Ordonnance médicale equpment
    Votre commentaire :
    Ma commande était facile à placer et nous l’avons reçu rapidement.
  • Reviewer : Kenneth

    Date de : Avril 23, 2019

    Valeur exceptionnelle
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme annoncé
  • Reviewer : Arleigh

    Date de : Avril 23, 2019

    Retour client
    Votre commentaire :
    Très bon produit. Nous avons commandé deux pour notre bureau actuel il y a 9 ans et ils toujours fière allure et fonctionnent comme il se doit. Commandé plus pour notre nouveau bureau en cours de construction.
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Avril 23, 2019

    Attactive et fonctionnelle
    Votre commentaire :
    Bien construit avec une belle apparence sans couture sur les caches des garnitures. Facile à installer. La seule raison pour ne pas donner il 5 étoiles était qu’aucune vis de fixation en acier inoxydable ne sont inclus. En outre, tandis que le cadran de montage est un pouce de large, cela signifie que vous devez couper le trou d’installation très précisément pour avoir quelque chose à visser en à. Il aurait été agréable d’avoir un modèle de coupe inclus.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H

ASI® 8154 spécimen encastrés Cabinet pass-through, 13-1/4" W x 6 « D x 12-3/4" H

Article nº : WBB201904