Souvent achetés ensemble
Prix : 375,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 375,95 $ ch.
- Achetez 6-10 349,95 $ ch.
- Acheter 11+ 339,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Cabinet de médecine polyvalente est faite d’acier laminé à froid durable. La finition enduite de poudre blanche est résistante à la rouille et à l’acide. Porte fermant à clé avec poignée de tirage, 2 keyed alike clés inclus. Armoire a trois tablettes intérieures fixes et fentes pour un montage facile. Caractéristiques un arrachement spécial tablette en bas offre un espace de travail pratique. Porte dispose d’une poche de document intégrée pour stocker des notes, des presse-papiers, des manuels et d’autres documents. Navires d’unité assemblés.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 24,25 lbs (11,02 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tablettes 3
- Type de handle Tirer sur la poignée
- Nombre d’étagères fixes 4
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Matériau Acier
- Type de base Support mural
- Style Avec gigogne plateau & Document Pocket
- Finition Thermolaqué
- Numéro de référence du fabricant 269940
- Capacité des étagères 22 lbs (10 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ALI
Date de : Mai 21, 2020
-
Reviewer : Nancy
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne bien fo nos médicaments à l’école. -
Reviewer : Joyce
Date de : Juin 20, 2019
Votre commentaire :
les ancres ne tiendront pas l'armoire lourde à un mur. donc vous devez percer de nouveaux trous afin que vous puissiez frapper un goujon. -
Reviewer : SAMANTHA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne qualité, bel espace. -
Reviewer : DANIEL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Belle petite armoire. grille de travaux -
Reviewer : Alison
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ceux-ci fonctionnent parfaitement dans notre bureau de l’infirmière. Très bon produit, bon prix. -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Armoire à pharmacie est bien fait à sa fonction. Il est petit et durable. Toutefois, les étagères sont fixes et non réglable donc vous êtes bloqué assez bien de mettre les petits objets. Recommandera fortement ce point et le coût est raisonnable. -
Reviewer : AMY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le cabinet fonctionne très bien pour nos besoins dans la clinique de l’école. La seule critique que j’ai est que le décrochage de la tablette ne tire pas. Cette fonctionnalité n’est pas impérative pour mon usage, mais depuis outlook d’un fournisseur, vous devez savoir que cela ne fonctionne pas correctement. Il semble que la tablette était pliée à l’arrivée et qui constitue un obstacle elle de pouvoir se déplacer dans et hors de la fente conçue. -
Reviewer : Francisco Puig
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit et livraison rapide. Il serait plus fonctionnel pour mes besoins d’avoir 2 écluses
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Double Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : 436949
Pas encore évalué
59,95 $
Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 30 », sous étagère
Article nº : 493598
Pas encore évalué
279,95 $
Verrouillage de remplacement - Jeu de clé pour la porte intérieure de global Industrial™ Narcotics Cabinets KeyMD 004
Article nº : RP9904
Pas encore évalué
26,95 $
9,30 $
Global Industrial™ Medicine Cabinet with Pull-Out Shelf, 18"W x 8"D x 27"H, Blanc
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange