Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé

Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé

Article nº : WB436911

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
  • Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc

    77,95 $

  • Doublure en lin bleu souillé haute densité, 14 microns, 31 « x 41 », Pkg Qté 250

    135,95 $

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "

Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "

Panier de Blickman 2025 rond chromé, diamètre 25" x 35" H "

Panier de Blickman 2025 rond chromé, diamètre 25" x 35" H "

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 36 po L. x 24 po l. x 80 po H., chrome

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 36 po L. x 24 po l. x 80 po H., chrome

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 48 po L. x 18 po l. x 69 po H., chrome

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 48 po L. x 18 po l. x 69 po H., chrome

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 48 po L. x 18 po l. x 80 po H., chrome

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 48 po L. x 18 po l. x 80 po H., chrome

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Global Industrial™ Chrome Hamper Stand avec pédale de pied et couvercle en acier poly couché

Caractéristiques :
  • Ce support de panier offre des performances supérieures et un moyen facile de transporter de gros sacs de linge de maison et autre blanchisserie
  • En acier chromé est robuste et facile à entretenir
  • Mains-libres pédale soulève le couvercle en acier blanc, poly-enduit pour un accès facile
  • Inclut pochette de rangement pour le sac panier
  • Paniers à linge se déplacent facilement avec 3" roulettes pivotantes, blocage 2
  • Supporte les sacs de 36 à 42 gallons (non inclus), le sac à panier en nylon en option est disponible (modèle B2224897)
Spécifications :
  • Dimensions couvercle : 19" W x 19-1/2" D
  • Hauteur hors-tout : 38 "H.
  • Dimensions de base : 16-1/2" W x 19-1/2" D
  • Poids unitaire : 22 lbs.


Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Longueur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 38 in (96,52 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 36 - 42 gal
  • Type Support de panier actionné au pied
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 436911
  • Couleur Argent
  • Type de roue Roulettes, verrouillage 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé

Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé

Article nº : WB436911

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant