Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc

Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc

Article nº : WBB2224897

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 77,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "

Panier de Blickman 2018 rond chromé, diamètre 18-3/8" x 35" H "

Panier de Blickman 2025 rond chromé, diamètre 25" x 35" H "

Panier de Blickman 2025 rond chromé, diamètre 25" x 35" H "

Blickman 2118 actionné au pied inclinable-Top entraver, 19-5/8" D x 36" H

Blickman 2118 actionné au pied inclinable-Top entraver, 19-5/8" D x 36" H

Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé

Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé

Pôle IV supérieur amovible SV Economy, veine argentée 13033Drive Medical, {[# 1]} Crochet, {[# 2]} "- {[# 3]}" Hauteur

Pôle IV supérieur amovible SV Economy, veine argentée 13033Drive Medical, {[# 1]} Crochet, {[# 2]} "- {[# 3]}" Hauteur

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Sac de panier en nylon blanc pour adapter le diamètre paniers de 18". Pour une utilisation avec 18" entraver les peuplements.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type Sac panier
  • Pour une utilisation avec Hamper Stands 18"
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Blickman
  • Description 18" diamètre Hamper sac
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant HB-18
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Salut. Ce sac de panier est-il lavable dans la machine à laver?

    Question posée par : Ken, 08, 2020 mai

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 11, 2020

      Bonjour Ken, oui ce sac est en effet lavable. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc

Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc

Article nº : WBB2224897

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc
    Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc
    Sac à linge Blickman HB-18, nylon, 18 po de diamètre, blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant