Souvent achetés ensemble
Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Ce support de panier offre des performances supérieures et un moyen facile de transporter de gros sacs de linge de maison et autre blanchisserie
- En acier chromé est robuste et facile à entretenir
- Mains-libres pédale soulève le couvercle en acier blanc, poly-enduit pour un accès facile
- Inclut pochette de rangement pour le sac panier
- Paniers à linge se déplacent facilement avec 3" roulettes pivotantes, blocage 2
- Supporte les sacs de 36 à 42 gallons (non inclus), le sac à panier en nylon en option est disponible (modèle B2224897)
- Dimensions couvercle : 19" W x 19-1/2" D
- Hauteur hors-tout : 38 "H.
- Dimensions de base : 16-1/2" W x 19-1/2" D
- Poids unitaire : 22 lbs.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 36 - 42 gal
- Type Support de panier actionné au pied
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 436911
- Couleur Argent
- Type de roue Roulettes, verrouillage 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Small Narcotics Cabinet, Double Door/Double Lock, 12"W x 8"D x 15"H, Beige
Article nº : 436952
Pas encore évalué
459,95 $
Chariot en acier galvanisé Nexel® avec housse en nylon, 4 étagères, 48 po de long x 24 po de large x 69 po de haut
Article nº : 436932
Pas encore évalué
809,00 $
Global Industrial Double Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : 436949
Pas encore évalué
59,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires