Prix : 16 345,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Blickman Model 7924TS (porte solide) armoires chauffantes à double porte (chauffe-couverture) sont 74-1/2 " de hauteur et sont la réponse parfaite pour le réchauffement des couvertures et des solutions dans deux compartiments chauffés séparément. Définir le contrôle de la température par l'intermédiaire du verrouillage de la clé et du code d'accès. Joint de fermeture automatique, magnétique, portes de tension réglable. Aucune restriction de température réglée entre les compartiments. Chaque unité d’armoire-réchaud est livré en standard avec roulettes intégrées pour faciliter la mobilité. Dimensions globales 30"W x 26-5/8"D x 74-1/2"H.
Remarque : Cette unité est disponible avec porte vitrée, vérifiez la pièce n ° 14B7924243 (modèle n ° 7924TG).
Remarque : Cette unité est disponible avec porte vitrée, vérifiez la pièce n ° 14B7924243 (modèle n ° 7924TG).
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-5/8 po (67,63 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 74-1/2 po (189,23 cm)
- Poids 498 lbs (226,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 3
- Capacité 18,58 ft³
- Ampérage 15 A
- Puissance en watts 1500 W
- Nombre de portes 2
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Acier inoxydable
- kW/h 0,78
- Matériau Acier inoxydable
- BTU/h 2664
- Puissance totale 1500 W
- Numéro de référence du fabricant 7924TS
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Blickman 7924TS réchauffement armoire inox Double porte, 18,58 pi.cu.
16345,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires