93,95 $ ch.
Prix: 375,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise pliante en résine moulée Interion® Blow - Gris
Ces chaises pliantes en plastique en résine moulées par soufflage de haute qualité d’Interion® By Global Industrial disposent d’un siège et d’un dos profilés pour le confort. Léger pour une manipulation aisée, ils sont résistant aux taches et parfait pour une installation facile et démolissent, à l’intérieur ou à l’extérieur. Trame enduits de poudre texturé en gris a deux traverses pour stabilité et sous siège traverser des renforts pour la force. Le siège et le dos sont faits d'un plastique gris clair moucheté. Vendu dans un Pack de 4.
Ces chaises pliantes en plastique en résine moulées par soufflage de haute qualité d’Interion® By Global Industrial disposent d’un siège et d’un dos profilés pour le confort. Léger pour une manipulation aisée, ils sont résistant aux taches et parfait pour une installation facile et démolissent, à l’intérieur ou à l’extérieur. Trame enduits de poudre texturé en gris a deux traverses pour stabilité et sous siège traverser des renforts pour la force. Le siège et le dos sont faits d'un plastique gris clair moucheté. Vendu dans un Pack de 4.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Largeur du siège 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-5/8 po (42,23 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Gris
- Quantité par paquet 4
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau de rembourrage Aucun
- Matériau du siège Résine
- Collection Traditionnel
- Description Résine siège chaise pliante
- Corset de chaise Double
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B449364
- Matériau de cadre Acier
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Steven
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flash meubles Chiavari chaises - résine - or, qté par paquet : 4
Article nº : 695508
Pas encore évalué
743,80 $
Lifetime® Commercial Adjustable Height Folding Table, 30 » x 72 », Amande
Article nº : 277448
Pas encore évalué
300,95 $
Chais pliante Interion®, résine, dossier mi-hauteur, gris clair, qté par paquet : 4
93,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires