Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Williams souffleur 2901 Standard 100 CFM 115 v blanc
Ventilateur automatique où la circulation de la chaleur plus rapide est souhaitée. Pour une utilisation avec les modèles de Monterey Williams' 2509821, 2509822, 3509821, 3509822, 5009821 et 5009822. Deux ventilateurs peuvent être utilisés sur les modèles 5009821 et 5009822 (une de chaque côté du four). Se monte sur le dessus de tubage fourneau. Made in USA.
Ventilateur automatique où la circulation de la chaleur plus rapide est souhaitée. Pour une utilisation avec les modèles de Monterey Williams' 2509821, 2509822, 3509821, 3509822, 5009821 et 5009822. Deux ventilateurs peuvent être utilisés sur les modèles 5009821 et 5009822 (une de chaque côté du four). Se monte sur le dessus de tubage fourneau. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- CFM 100 CFM
- Tension 115 V
- Marque Williams
- Numéro de référence du fabricant 2901
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 6007731 Propane 62500 BTU
Article nº : B2043847
Pas encore évalué
3 809,00 $
Williams souffleur 2901 Standard 100 CFM 115 v blanc
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires