Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Allegro peut gérer tous vos besoins de conduits avec cette offre étendue de diamètres différents 5 : 8", 12 «, 16 », 20 « et 26 ». Le 8" et 12" conduits sont disponible en longueurs de 6' 15' et 25'. Le 16" 20 » et 26 » sont disponible en 15' 25' longueurs. Léger et rétractable, cette gaine est conçue pour des capacités de traitement d’air maximale et construit pour l’écoulement de double direction avec perte de charge minimale. Matériaux de vinyle et de polyester avec enduction PVC faire ce conduit seul pli résiste à n’importe quel environnement accidenté. La conception semi-rigide et jaune avec météo noir bande pour une visibilité sur le travail, également rencontre ASTM 227 fiche. Conduits fournit la résistance à la température jusqu'à 180° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Longueur 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Allegro Industries Modèle 9518-03, 9518-03S, 9518-13 & 9518-13S
- Marque Allegro Industries
- Matériau Vinyle / Polyester
- Numéro de référence du fabricant 9500-25
- Couleur Jaune & noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro soufflante aspirante 9500-25, 8" de diamètre x longueur 25'
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires