Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12

Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un, qté par paquet : 12

Article nº : WB330464BL

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Bleu

Bleu

15,00 $ ch.

Prix: 180,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Akro-Mils® 30930 Two-In-One plastique ProCart™

Akro-Mils® 30930 Two-In-One plastique ProCart™

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot industriel™ mondial avec 2 étagères, 500 lb. Capuchon, 38"L x 17-1/2"L x 32-1/2"H, Gris

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot utilitaire en plastique louxor avec 2 étagères, 400 lb. Capacité, 35-1/4"L x 18"L x 36-1/4"H, Noir

Chariot Luxor® BUSTC11BU en plastique à 2 tablette(s),24 x 18, bleu

Chariot Luxor® BUSTC11BU en plastique à 2 tablette(s),24 x 18, bleu

Chariot Luxor® BUSTC111BU en plastique à 3 tablette(s),24 x 18, bleu

Chariot Luxor® BUSTC111BU en plastique à 3 tablette(s),24 x 18, bleu

Akro-Mils® 30936 Two-In-One plastique ProCart™

Akro-Mils® 30936 Two-In-One plastique ProCart™

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

AkroBins fixer facilement sur facultatif Bin Kit de rails pour fournir un stockage plus efficace. Vendu en cas de 12.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
  • Hauteur 7 in (17,78 cm)
  • Largeur intérieure 6-9/16 po (16,67 cm)
  • Hauteur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Taille (L x l x H) 10-3/4 x 8-1/4 x 7 po
  • Longueur intérieure 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Akro-Mils
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 30239 BL
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Terri

    Date de : Avril 23, 2019

    grandes petites boîtes
    Votre commentaire :
    ces boîtes étaient géniales! ils ont travaillé très bien dans notre chariot de chaussures fait application de capteurs beaucoup plus facile d’être en mesure de se déplacer librement dans le département
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12

Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un, qté par paquet : 12

Article nº : WB330464BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Akro-Mils 30239 bacs bleus pour chariots ProCarts en plastique et utilitaires deux-en-un - Qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant