Souvent achetés ensemble
Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Le kit de rail de bac en option comprend 9 rails qui permettent d’utiliser les AkroBins (vendus séparément en quantités de carton uniquement) pour un poste de travail mobile.
Kit rail détient :
1 cas de pièces 36 5-1/2" W x 10-7/8 « D x 5 » H bleu ou jaune AkroBins
ou
Pièces de 1 cas de 18 11 "W x 10-7/8 « D x 5 » H bleu ou jaune AkroBins.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34-3/4 po (88,27 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Description ProCart deux-en-un™
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Bas plat supérieur/plateau
- Type Chariot de bac d’utilité
- Marque Akro-Mils
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 30936
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Blake
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Nous voulons utiliser ce panier avec un autoclave pour la stérilisation, et nous devons savoir quelle serait la température nominale de l’étagère du haut. Le temp d’autoclave obtient jusqu'à 275 degrés à l’intérieur de l’appareil. La taille du panier et lb par tablette fonctionnerait très bien.
Question posée par : Janvier 08, 2013
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 08, 2013
L’Akro-Mils Two-In-One en plastique Stock & utilitaire ProCart n’est pas autoclavable.
-
1 229,00 $
Global Industrial™ Clear-View Dividable Grid Container DG91050CL - 10-7/8 x 8-1/4 x 5, qté par paquet : 20
Article nº : B472275
Pas encore évalué
400,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Akro-Mils® 30936 Two-In-One plastique ProCart™
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires