Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Murs-rideaux industrielle aident à contiennent des environnements de zone de travail.
Cloisons légères sont excellents murs temporaires qui offrent une solution peu coûteuse pour bloquer la poussière, de brouillard et de fumée d’atteindre d’autres domaines de travail. Murs rideaux aident également à réduire la facture énergétique en éliminant la nécessité de chauffer ou refroidir les zones inutilisées entrepôt. 16 en acier titres installer facilement en utilisant les supports de montage universels inclus épaisseur et galets en nylon glissent sans à-coup à travers les pistes pour partition facile d’ouverture/fermeture. Rideau de vinyle résistant comprend les attaches auto-agrippante pour connecter plusieurs rideaux pour grandes surfaces. Répond aux normes de cotation incendie NFPA-701.
Cloison rideau bleu solide avec panneau de vision est construit en vinyle renforcé de polyester enduit de PVC de 18,5 oz pour une longue durée de vie et dispose d’un panneau de PVC transparent de 20 mil pour une visibilité supplémentaire.
Personnalisés de tailles et de couleurs sont disponibles ; Appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 pi (1,83 m)
- Hauteur 12 pi (3,66 m)
- Poids nominal du matériau 18,5 oz.
- Épaisseur 0,02 po (.05 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage 16 universel calibre acier titres
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Vinyle renforcé Polyester enduit de PVC
- Numéro de référence du fabricant 985528
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications NFPA-701 incendies notation Standards
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Connecteur courbe à 90 degrés pour cloisons murales à rideaux industriels globaux ™
Article nº : 985544
Pas encore évalué
215,95 $
1 419,00 $
Rideau de Stock de Goff avec matériel 12' W x 12' H - blanc, clair, bleu
Article nº : B685387
Pas encore évalué
779,00 $
669,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Rideau de Stock de Goff avec matériel 6' W x 12' H - blanc, clair, bleu
Article nº : B685168
Pas encore évalué
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
299,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 6 x 12
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires