Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Connecteur courbe à 90 degrés pour cloisons murales à rideaux industriels globaux ™

Connecteur courbe à 90 degrés pour cloisons murales à rideaux industriels globaux ™

Article nº : WB985544

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 6 x 12

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 6 x 12

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 12 x 8

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 12 x 8

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 12 x 12

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 12 x 12

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 24 x 12

Global Industrial™ Blue Curtain Wall Partition avec Clear Vision Strip 24 x 12

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 8'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 8'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 8'W x 8'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 8'W x 8'H

Global Industrial™ PVC Strip Curtain Roll - Scratch Resistant Ribbed Clear - 8 » x 150' x 0,072 »

Global Industrial™ PVC Strip Curtain Roll - Scratch Resistant Ribbed Clear - 8 » x 150' x 0,072 »

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 6'W x 7'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 6'W x 7'H

Global Industrial™ PVC Strip Curtain Roll - Scratch Resistant Ribbed Clear - 12 » x 150' x 0,11 »

Global Industrial™ PVC Strip Curtain Roll - Scratch Resistant Ribbed Clear - 12 » x 150' x 0,11 »

Global Industrial™ PVC Strip Curtain Roll - Standard Grade Smooth Clear - 8 » x 300' x 0,08 »

Global Industrial™ PVC Strip Curtain Roll - Standard Grade Smooth Clear - 8 » x 300' x 0,08 »

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

CONNECTEUR DE VOIE INCURVÉE DE 90° POUR CLOISONS DE MUR DE RIDEAU ™ INDUSTRIELLE GLOBALE

90° curved Track connecteur offre un rayon lisse 4' plier lors de l’adhésion des deux pistes droites pour une flexibilité accrue.

Poids &Dimensions

  • Longueur 4' Rayon ft

Détails du produit

  • Type Connecteur de courbe de degré 90
  • Marque Global Industrial
  • Emplacement de montage UniversalOne™
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 985544
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Cela le connecteur de la courbe a une pince pour se connecter au connecteur droit 985544 ?

    Question posée par : Mai 06, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Oui 985544 ne.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Connecteur courbe à 90 degrés pour cloisons murales à rideaux industriels globaux ™

Connecteur courbe à 90 degrés pour cloisons murales à rideaux industriels globaux ™

Article nº : WB985544

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant