Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tablette en acier inoxydable Bobrick®
18 po l x 8 po P
Cette étagère en acier inoxydable est idéale pour une utilisation dans les zones où l’espace supplémentaire est nécessaire, comme les toilettes et évolution des zones, hôpitaux, centres récréatifs, cuisines et plus. Plateau est fabriqué en acier inoxydable calibre 18 durable avec une finition satinée et résiste à la corrosion. Supports sont construits en acier inoxydable de calibre 16 avec finition satinée. Dispose d’un 3/4" bord de retour, avec un bord ourlé de sécurité. Dimensions : 18" W x 8" D.
18 po l x 8 po P
Cette étagère en acier inoxydable est idéale pour une utilisation dans les zones où l’espace supplémentaire est nécessaire, comme les toilettes et évolution des zones, hôpitaux, centres récréatifs, cuisines et plus. Plateau est fabriqué en acier inoxydable calibre 18 durable avec une finition satinée et résiste à la corrosion. Supports sont construits en acier inoxydable de calibre 16 avec finition satinée. Dispose d’un 3/4" bord de retour, avec un bord ourlé de sécurité. Dimensions : 18" W x 8" D.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Solide plat
- Marque Bobrick
- Description étagère
- Nombre de tablettes 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Standard
- Numéro de référence du fabricant B-298_x_18
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
104,95 $
Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 18 po l x 8 po P, B298x18
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires