Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bobrick® TrimLine™ sèche-mains à montage automatique en surface, conforme ada, noir inoxydable, 115V

Bobrick® TrimLine™ sèche-mains à montage automatique en surface, conforme ada, noir inoxydable, 115V

Article nº : WBB489224

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 019,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Dyson Airblade™ V Quiet High Voltage HU02, Nickel - 307172-01

Dyson Airblade™ V Quiet High Voltage HU02, Nickel - 307172-01

Distributeur de savon verticale en saillie Bobrick® ClassicSeries™ - B-2111

Distributeur de savon vertical Bobrick® ClassicSeries™, montage en surface, B-2111

Global Industrial™ Capital® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 15"P x 78"H, gris, assemblé

Global Industrial™ Capital® 2-Tier 6 Door Locker, 36 » L x 15"P x 78"H, gris, assemblé

Le Trimline™ Surface monté ADA sèche-mains enregistre 95 % du coût de la main, séchage, tout en étant écologiquement responsable. Construit d’acier inoxydable de calibre 18 avec une couverture de grain vertical satiné #4, avec une garniture en plastique noir et les panneaux latéraux. Conçu avec des conduits d’air unique breveté de double-flux, la sécheuse fournit une large circulation d’air pour une durée de séchage plus rapide et plus confortable, tout en fonctionnant à un niveau sonore modéré. Les sans contact, auto-sensor active unité lorsque les mains sont placées sous et hors tension lorsque les mains sont supprimées. La projection 4 est conforme à ada, exigences sans barrière. L’unité fonctionne à 115V AC à 15 Amp, et 1725 Watts. Dimensions: 13-25/32W x 4D x 13-19/32H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-25/32 po (35 cm)
  • Profondeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 13-19/32 po (34,53 cm)

Détails du produit

  • Activation Automatique
  • Style de séchage Sous-mains
  • Tension 120 V
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Séchoir à main ADA
  • Mur en rack Surface montée
  • Ampérage 15 A
  • Puissance en watts 1725 W
  • Type Automatique
  • Marque Bobrick
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style TrimLine
  • Décibels 75
  • Numéro de référence du fabricant B-7128 115V
  • Couleur Noir

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Marie

    Date de : Juillet 03, 2022

    Super sèche-mains
    Votre commentaire :
    profil bas et efficace!
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    séchoir à main
    Votre commentaire :
    très gentil, pas à haute voix
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 629,05 $ avec ce produit comparable

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Article nº : 641164

(10)

Expédition en un jour ouvrable

389,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bobrick® TrimLine™ sèche-mains à montage automatique en surface, conforme ada, noir inoxydable, 115V

Bobrick® TrimLine™ sèche-mains à montage automatique en surface, conforme ada, noir inoxydable, 115V

Article nº : WBB489224