Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 249,95 $ ch.
- Achetez 4-10 229,95 $ ch.
- Acheter 11+ 225,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Housses de post Guard® égayer vos messages de trafic et de bornes avec des gaines de protection bonne mine. Nos couvertures enfile facilement et en toute sécurité des postes existants pour améliorer l’apparence de la propriété, la visibilité et la sécurité. Each post Guard® couverture est livré avec des bandes de mousse 2 qui installent sur le poteau en acier, fait la couverture confortable et sûr sur le poteau.
Poids &Dimensions
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Largeur de bande 3/4 en
- Diamètre 9-3/16 po (23,34 cm)
- Diamètre intérieur 8-13/16 po (22,38 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Rouge
- Assemblage requis Non
- Type Manchon de borne lisse
- S' inscrit Poteau 8-7/8 »
- Quantité par paquet 1
- Marque Poste de garde
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 8x52YR
- Forme Rond
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris
Article nº : B2241765
Pas encore évalué
30,95 $
Ralentisseur jaune avec protection pour câbles et quincaillerie, 48 po L
Article nº : B1337531
Pas encore évalué
175,95 $
120" espace Bar - bandes de barre jaune/blanc
Article nº : 442997YW
Pas encore évalué
179,95 $
Poster Guard® borne couvercle, 8 7/8 "dia. x 52" H, Yellow W / bande rouge, 8x52YR
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires