Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boss 42 "x 24" retour réversible, acajou
42 "x 24" retour réversible. Permet de raccorder des coquilles de bureau et de crédence cet appareil est fonctionnel dans les applications Remies droite ou gauche. Le stratifié acajou est durable encore attrayant. avec 3mm bordure foncée.
42 "x 24" retour réversible. Permet de raccorder des coquilles de bureau et de crédence cet appareil est fonctionnel dans les applications Remies droite ou gauche. Le stratifié acajou est durable encore attrayant. avec 3mm bordure foncée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Épaisseur supérieure 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
Détails du produit
- Description Retour réversible
- Assemblage requis Oui
- Retour Réversible
- Gestion de fil Oui
- Type Retour
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Acajou
- Marque Boss
- Famille top color Acajou
- Numéro de référence du fabricant N196-M
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boss 2 tiroirs latéraux fichier, acajou
Article nº : B693055
Pas encore évalué
799,00 $
Combo Boss latéral File 31W » x 22 D », acajou
Article nº : B693068
Pas encore évalué
735,00 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
335,95 $
Boss réversible retour 42 "x 24", acajou
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires