Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaire de boss Posture Deluxe - Tissu - Noir
Épaisse siège rembourré et dossier avec soutien lombaire intégré. Siège de chute d’eau réduit le stress à vos jambes. Le dos est réglable de profondeur. Réglage en hauteur siège pneumatique. base en nylon étoile 5 permet la stabilité et un mouvement fluide. Capuchon double roulettes. Disponible en quatre couleurs de tissu.
Épaisse siège rembourré et dossier avec soutien lombaire intégré. Siège de chute d’eau réduit le stress à vos jambes. Le dos est réglable de profondeur. Réglage en hauteur siège pneumatique. base en nylon étoile 5 permet la stabilité et un mouvement fluide. Capuchon double roulettes. Disponible en quatre couleurs de tissu.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur maximale du dos 14-3/4 po (37,47 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 17-1/2 po (44,45 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du dos 14-3/4 po (37,47 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 23-1/2 po
- Hauteur maximale du siège 23-1/2 po (59,69 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 - 23-1/2 po
- Min Hauteur du dos 14-3/4 po (37,47 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise de tâche
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant B315-BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 6 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : duc
Date de : Mars 29, 2023
-
Reviewer : LIZ
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise est confortable pour le travail à un bureau qui vous ne pas s’asseoir à pendant de longues périodes de temps. Il est confortable et très faciles à assembler. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon prix pour une chaise de bonne qualité et livraison rapide. N’est pas faire mieux que cela.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Posture de luxe Boss fauteuil - tissu - noir
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires