Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

En rupture de stock

Roulettes souples pour chaises de bureau boss

Roulettes souples pour chaises de bureau boss

Article nº : WBB2113142

(1)

Prix : 34,95 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.

Les clients ont également été consultés

Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, cuir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, cuir, noir

Interion® de bureau exécutif avec le dos élevé et les bras fixes, cuir synthétique, noir

Interion® de bureau exécutif avec le dos élevé et les bras fixes, cuir synthétique, noir

Chaise de ® ergonomique interion avec le milieu du dos, polyuréthane, noir

Chaise de ® ergonomique interion avec le milieu du dos, polyuréthane, noir

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Chaise de bureau ® antimicrobienne d’Interion avec le dos moyen, vinyle, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Roulettes souples qui peuvent remplacer les roulettes Standard Boss, pour des surfaces plus douces.

Liste des produits Boss compatibles :

B1002-ÊTREB1635-BKB316-BKB6215B7406B8981-BK
B1002-BKB1636-BKB316-PARB6216B7407B8991-C
B1002-PARB1637-BKB316-GYB6217B7501B8991-M
B1002-GYB1645B317-ÊTREB6256-BKB7502B8996-C
B1002-SS-BEB1646B317-BKB6338B7506B8996-M
B1002-SS-BKB1647B317-PARB6338-HRB7507B905-BK
B1002-SS-BYB1690-ÊTREB317-GYB6356-BKB7601B905-PAR
B1002-SS-GYB1690-BKB325-ÊTREB6406B7602B9090-ÊTRE
B10101-BKB1690-PARB325-PKB6406-WTB7641B9090-BK
B10101-GYB1690-CSB325-RDB6409B7711A-BKB9090-PAR
B1014-ÊTREB1690-GYB325-ZBB6416-ÊTREB7711-BKB9090-CS
B1014-BKB1691-ÊTREB326-ÊTREB6416-CGB7712A-BKB9090-GY
B1014-PARB1691-BKB326-PKB6416-LGB7712-BKB9091-ÊTRE
B1014-GYB1691-PARB326-RDB6416- OUB7716A-BKB9091-BK
B1015-ÊTREB1691-CSB326-ZBB6416-PKB7716-BKB9091-PAR
B1015-BKB1691-GYB327-ÊTREB6416-PRB7717A-BKB9091-CS
B1015-PARB19001-BKB327-PKB6416-RDB7717-BKB9091-GY
B1015-GYB2007-ÊTREB327-RDB6508B7881-BKB915-BK
B1016-ÊTREB2007-BKB327-ZBB6550-BKB7901B915-PAR
B1016-BKB2007-SS-BEB330-BKB6550-BK-HRB7906B9221
B1016-PARB2007-SS-BKB330-RDB6608B796-VSBNB9222
B1016-GYB205-BKB330-WTB6608-HRB800-BKB9226
B1560B210-ÊTREB331-BKB670-BKB800-PARB9227
B1561B210-BKB331-RDB6706-ÊTREB8106B9301
B1562B210-CGB331-WTB6706-BKB8306-BKB9302
B1615-ÊTREB210- OUB4006-BKB6706-GYB8376-CB9331
B1615-BKB210-PKB416C-BKB6706-RDB8376-MB9336
B1615-PARB210-PRB416C-MRB6716-BKB8386-DKCB9401-BK
B1615-GYB210-RDB416C-SGB6716-SS-BKB8401B9401-WT
B1616-ÊTREB220-BKB430-BKB6756-BKB8501-BKB9406-BK
B1616-BKB220-FCRMB431-BKB6808B8502-BKB9406-WT
B1616-PARB220-GYB495-BKB6808-HRB850-BKB9431-BK
B1616-GYB220-PKB495-CHB686B8601B9431-WT
B1617-ÊTREB240-BGB495-SBB6888-BKB8601-BBB9441
B1617-BKB240-BKB495-SMB6888-BK-HRB8602B9446
B1617-PARB245-BGB495-WN (en)B689B8606-BKB9471-BK
B1617-GYB245-BKB500-BKB7101B8661B9471-GY
B16210-ÊTREB3035-BKB516C-CTB7106B8661-GYB9476-BK
B16210-BKB3036-BKB516C-GYB710-BKB8701B9476-GY
B16210-CGB3037-BKB516C-MRB710-BK-SSB8702B970
B16210- OUB3045B516C-PASB716-BKB8771P-BNB9701
B16210-PKB3046B516C-PBB716-BK-SSB8771S-BKB9701C
B16210-PRB3047B516C-PRB726-BBB8776P-BNB9702
B16210-RDB305B580B726-BKB8776S-BKB9702C
B16215B306B6008B7301B8801-ÊTREB9706
B16216B307B6008-HRB7301CB8801-BKB9706C
B16217B315-ÊTREB6018B7302B8881B9707
B16240-BGB315-BKB6018-HRB7306B8901B9707C
B16240-BKB315-PARB6023B7307B8902B980-CP
B16245-BGB315-GYB6105B7401B8906B9831
B16245-BKB316-ÊTREB6106B7402B8907B9836


Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Roulettes
  • Quantité par paquet 5
  • Marque Boss
  • Style Accessoire de chaise
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ALICE

    Date de : Avril 03, 2020

    Casters pour la chaise de bureau
    Votre commentaire :
    J’ai acheté cela pour remplacer un lanceur, il était si facile à installer, et fonctionne très bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulettes souples pour chaises de bureau boss

Roulettes souples pour chaises de bureau boss

Article nº : WBB2113142

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant