Prix : 10 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Systèmes lavabo La surface de Terreon(R) solide résistante aux déchets est facilement réparée. Les connexions à approvisionnement unique et les limiteurs de débit assurent un fonctionnement efficace. Conforme à l'ADA. 1/2" Entrée TNP et 1 1/2" branchements de vidange Taux de débit: 0,5 GPM Pression de travail: 20 à 80 psi Fréquence(R) L'appareil à plusieurs hauteurs est accessible aux adultes, aux enfants et aux personnes handicapées.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 92-7/8 po (235,9 cm)
- Raccord de vidange 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur du bassin 30-36 dans
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Raccordement à l’eau 1/2 en
Détails du produit
- Activation Capteur actionné
- Drain Type Drain de compensation, P-Trap, déchets continus avec sortie de fin
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de stations 3
- Comprend Faucet à piles
- Gallons par minute 0,50 gal/min (1,89 l)
- Marque Bradley Corporation
- LB/PO2 20-80 lb/po2
- Matériau Terreon (Terreon)
- Numéro de référence du fabricant S45-2465
- Forme Rectangulaire
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Corp® Système de toilettes, haut à gauche et à droite, série FL3H, 3 personne
10255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires