Prix : 11 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fontaines de lavage les fontaines à faible consommation d’eau sont équipées de 1 alimentations d’eau et de 1 soupapes pour faciliter l’installation et le nettoyage. Distributeur de savon liquide également inclus. Certifié UPC. 1" approvisionnement et 2" de drain connexions Taux de flux: 1,25 à 5 GPM Pression de travail: 20 à 80 psi acier inoxydable poli à une finition satinée, avec une base d'éraflure de piédestal. Contrôle standard du pied.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Raccord de vidange 2 in (5,08 cm)
- Profondeur du bassin 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 42-3/8 po (107,63 cm)
- Raccordement à l’eau 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Activation Activé par pédale
- Drain Type Vent central en hausse, fournitures ci-dessus
- Nombre de stations 3
- Comprend Distributeur de savon liquide
- Gallons par minute 1,25 gal/min (4,73 l)
- Marque Bradley Corporation
- LB/PO2 20-80 lb/po2
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant S93-529
- Forme Semi-circulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications UPC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Corp® Wash Fountain, 36 In Wide, Semi Circular, Série WF2703, 3 Personne
11969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires