Prix : 16 199,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sentry (TM) Stainless Steel Washfountains Les fontaines à basse consommation d'eau ont activé individuellement les têtes de pulvérisation. Inclure 1 ensembles d'approvisionnement en eau et de connexions de déchets pour une installation rapide et un entretien facile. 1/2" approvisionnement et 1 1/2" de branchements de vidange Taux de débit: 0,5 GPM Pression de travail: 20 à 80 psi.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Raccord de vidange 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur du bassin 40-1/4 po (102,24 cm)
- Hauteur 43-1/2 po (110,49 cm)
- Raccordement à l’eau 1/2 en
Détails du produit
- Drain Type Vent en hausse centrale avec des fournitures d'en haut
- Tension 110/24 VCA
- Nombre de stations 5
- Comprend Distributeur de savon liquide
- Gallons par minute 0,50 gal/min (1,89 l)
- Marque Bradley Corporation
- LB/PO2 20-80 lb/po2
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant S93-638
- Forme Circulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifications Conforme ADA, UPC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Corp® Wash Fountain, 110/24 VAC, Circular, Série SN2005, 5 Personne
16199,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires