Prix : 13 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sentry (TM) Stainless Steel Washfountains Les fontaines à basse consommation d'eau ont activé individuellement les têtes de pulvérisation. Inclure 1 ensembles d'approvisionnement en eau et de connexions de déchets pour une installation rapide et un entretien facile. 1/2" approvisionnement et 1 1/2" de branchements de vidange Taux de débit: 0,5 GPM Pression de travail: 20 à 80 psi.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Raccord de vidange 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur du bassin 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 42-3/4 po (108,59 cm)
- Raccordement à l’eau 1/2 en
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
Détails du produit
- Activation Capteur actionné
- Drain Type Vent hors ligne W/Fournitures d'en bas
- Tension 110/24 VCA
- Nombre de stations 4
- Comprend Distributeur de savon liquide
- Litres par minute 7,57 L/MIN
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Vanne mélangeuse Mitigeur thermostatique
- Marque Bradley Corporation
- LB/PO2 20-80 lb/po2
- Matériau Sentry
- Numéro de référence du fabricant S93-633
- Forme Semi-circulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifications Conforme ADA, UPC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Corp® Wash Fountain, Semi-Circular, 110/24 VAC, Série SN202, 4 Personne
13559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires