Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tuyaux flexibles métalliques réduire la transmission du bruit tuyau mural, prévenir la fatigue de la pipe, simplifier les problèmes d’alignement et réduire le stress de bride de matériel. Tuyaux sont fabriqués à partir d’annulaire 304 ondulé, tubes en acier inoxydable recouvert par une tresse en acier inoxydable 304 tissé serré. Les ondulations sont très proches en pente pour une flexibilité maximale. Type NF est tressé en acier inoxydable avec embouts cuivre sueur et sont UL approuvés pour le service de réfrigération.
Poids &Dimensions
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
- Diamètre 1/2 en
- Durée en direct 6-1/4 po (15,88 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Type S’adapte plus 3/8" tubes
- Marque Mason Industries
- LB/PO2 lb/po2 500
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Type de raccord Extrémités de sueur cuivre
- Température maximale 850 ° F
- Numéro de référence du fabricant NF-2 1/2 X 9
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tuyau tressé inox w / cuivre Sweat extrémités - 9" L
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit